Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hulrumsvoks

Hulrumsvoks
HULRUMSBESKYTTELSE, BEIGE 1000ML

Varenr. 0892082100

Prisvisning for kunder efter login

Hulrumsvoks

Varenr. 0892082100

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

Se tilgængelighed hos en Würth-filial

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til reparationer og langtidsholdbar beskyttelse
  • Meget god krybe- og indtrængningsevne: Selv svært tilgængelige steder beskyttes effektivt

  • Vandfortrængningseffekt: Trænger ind og fortrænger fugt

  • Luftfri og velegnet til kommercielt tilgængelige malingstyper samt gummi- og plastdele

  • Høj bestandighed over for varme og god fleksibilitet i kulde

  • Optimal korrosionsbeskyttelse med en lagtykkelse på blot 50 µ

  • VOC reduceret

  • Meget højt indhold af tørstoffer

  • Dækkeevne: 876 g/1000 ml ved 50 µm 0,07 l/m2
Bemærk

Materialetemperaturen skal være +10 °C til +30 °C. Efter brug vendes spraydåsen på hovedet, og der sprayes, indtil dysen er tom.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Certifikater/Dokumenter(X)

Anvendelsesområde

Til langtidsbeskyttelse af områder i karosserihulrum, der er udsat for rust. Bruges til efterbehandling af eksisterende tætninger og til at genoprette korrosionsbeskyttelse ved reparationsarbejde efter skader.

Instruktioner

Beholderen omrystes godt før brug. Påfør et tyndt lag hulrumsvoks med hulrumssprøjtepistolen og den tilhørende sonde. Påfør produktet direkte eller ved hjælp af sonden, afhængigt af anvendelsesområdet. Driftstryk: 6 bar

Indhold

1000 ml

Vægt for indhold

1095 g

Kemisk basis

Mineralsk olie, paraffinvoks og korrosionsbeskyttelsesadditiver i dearomatiserede benzinkulbrinter

Farve

Beige

Beholder

Dåse

Tæthed

1,095 g/ml

Tæthedsbetingelser

ved 15 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

12 Måned/Måneder

Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen

ved 10 °C til 30 °C

Varenr. Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger