Hulrumsvoks
Hulrumsvoks
HULRUMSBESKYTTELSE, TRANSPARENT 500 ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Meget god krybe- og indtrængningsevne, selv svært tilgængelige steder beskyttes effektivt
- Vandfortrængningseffekt, trænger ind og fortrænger fugt
- Høj bestandighed over for varme og god fleksibilitet i kulde
Materialetemperaturen skal være +18 °C til +30 °C. Anbefalet tør lagstykkelse: 2-3 sprøjtelag. Efter brug vendes spraydåsen på hovedet, og der sprayes, indtil dysen er tom.
Vi anbefaler to påføringer til klassiske biler.
Ventilér hulrum godt efter påføring.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad(X)
Til langtidsbeskyttelse af områder i karosserihulrum, der er udsat for rust. Bruges til efterbehandling af eksisterende tætninger og til at genoprette korrosionsbeskyttelse ved reparationsarbejde efter skader.
Beholderen omrystes godt før brug. Påfør et tyndt lag hulrumsvoks med hulrumssprøjtepistolen og den tilhørende sonde. Påfør produktet direkte eller ved hjælp af sonden, afhængigt af anvendelsesområdet.
Indhold | 500 ml |
Vægt for indhold | 450 g |
Kemisk basis | Voks, additiver, opløsningsmidler |
Farve | Transparent |
Massefylde | 0,69 kg/l |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved 10 °C til 30 °C |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!