Sætlim
Montagelim
SÆTLIM, LYS BEIGE, 310 ML.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Modstandsdygtig over for vejrlig, ældning og UV
Hurtigthærdende – hindedannelse sker efter ca. 1 minut
Hæfter på mange forskellige materialer
- Kan anvendes på en lang række overflader
- Også egnet til brug ved lave temperaturer
Stabil
Silikonefri
Fordampningstiden for opløsningsmidlet kan være længere (fra dage til uger) på større limede samlinger, ved lave temperaturer og i stærkt komprimerede konstruktioner.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Datablad(X)
Til hurtig og permanent fastgørelse af fodpaneler, paneler, gulvelementer, vægbeklædning, vindueskarme, dørtrin, dørgerigter i træ, dekorative profiler osv.
Overfladen, der skal limes, skal være tør og fri for støv og fedt. Mindst én overflade skal være absorberende. Slib overfladerne på forhånd. Påfør klæbemassen i bølgede linjer eller over hele overfladen. Kontaktfladerne skal samles eller presses sammen i den periode, hvor hinden formes.
Indhold | 310 ml |
Beholder | Patron |
Kemisk basis | Styren-butadiengummi |
Farve | Lys beige |
Tæthed/betingelser | 1,1 g/cm³ / ved 20 °C |
Maks. endelig styrke | 5 døgn |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 35 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til +100 °C |
Silikonefri | Ja |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!