Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vinterlim, D2

Trælim D2 vinter
VINTERLIM D2, 750 ML.

Varenr. 0892100124
EAN 4045989377282

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Vandbaseret trælim, som kan anvendes ved temperaturer ned til -10 °C

Høj klæbeevne


  • Vandbaseret indendørs dispersionslim med god klæbeevne på materialer lavet af træ


Velegnet til lave temperaturer


  • Velegnet til indendørs brug om vinteren

  • Tåler kold opbevaring - produktet er lagerstabilt ned til -40 °C

Limen er fugtbestandig iht. EN 204/205, klasse D2.

Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Kan anvendes til tap-, montage- og konstruktionslimning af træ.

Instruktioner

Underlaget skal være rent og fri for fedt, støv og snavs. Materialets fugtindhold bør ikke overstige 15 %. Anvendelsestemperatur for både træ, lim og lokale skal være mellem -10 °C og +20 °C. Limmængden er 120-200 g/m² afhængig af emnets overflade samt krav til åbentid. Limen har kort åbningstid og skal derfor bruges indenfor en kort tidsramme. Rengøring af flydende lim kan ske med lunkent vand evt. tilsat lidt mild sæbe. Udhærdet lim kan fjernes ved hjælp af acetone, sprit eller opløsningsmiddel.

Farve

Hvid

Kemisk basis

Polyvinylacetatdispersion

Beholder

Plastflaske

Vægt for indhold

750 g

Tæthed/betingelser

1,1 g/l / ved 20 °C, 50 % relativ luftfugtighed

pH-værdi

6-7

Min. andel af faste stoffer

51 %

Min. filmdannende temperatur

-10 °C

Min./maks. tid for åbning / betingelser

4-6 min, / ved 20 °C og 50 % luftfugtighed

Maks. temperaturmodstand for hærdet materiale

80 °C

Min. rumtemperatur, materialetemperatur og limtemperatur

-40 °C

Min./maks. pressetryk

98-490 kN/m²

Min./maks. træfugtighed

7-15 %

Min./maks. anvendelsesmængde til limede overflader

120-200 g/m²

Holdbarhed fra produktion/betingelser

24 Måned/Måneder / Ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Japanspartel, fjederstål

JAPANSPARTEL 8 CM

Til påføring og udglatning af spartelmasse og gips over mindre arealer.
x 1 stk.
Limbeholder til økonomisk brug Til påføring af lim

LIMHOLDER F/WURTH TRÆLIM 1,5 KG