Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

D4 PU-lim

PUR-lim D4 farvet
PU-LIM MØRK, 750ML

Varenr. 089210019

EAN 4046777442618

Prisvisning for kunder efter login
D4 PU-lim

Varenr. 089210019

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 12 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Vandfast D4-lim til træ, metal, træ, hård plast osv.
  • Enkeltkomponent, fugthærdende PU-lim til limning af træ, metal, hård plast, polystyren, keramik osv.

  • D4 PU-lim opfylder specifikationerne iht. klassifikationen D4 i EN204/205

  • Materialet (træ) skal have et fugtindhold på mellem 12-20 %
Bemærk

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Følgende er egnet til limning: indvendige døre, indvendige trapper og rækværk, vinduer, gerigter, laminerede vindueslister, fordøre (gerigter), stue- og køkkenmøbler, laboratorie- og badeværelsesmøbler, brædder, plader, gulvbrædder og blokke, bløde, hårde, eksotiske træsorter og spånplader.

Instruktioner

Overfladen skal være ren, tør og støvfri. Påfør limen på den ene side. Lagtykkelse 150-170 g/m², bearbejdningstemperatur 15-40 °C, fiksering 3-4 timer ved 20 °C, fugtindhold 14 %.

Vægt for indhold

825 g

Beholder

Flaske

Kemisk basis

Polyuretan

Massefylde

1,1 kg/l

Farve

Brun

Min. filmdannende temperatur

15 °C

Viskositet

10000 cPas

Viskositetsbetingelser

ved 20 °C

Belastningsgruppe

D4

Min./maks. træfugtighed

12-20 %

Åben tid

30 min.

Betingelserne for åben tid

ved 20 °C og 50 % luftfugtighed

Min. pressetryk

1,96 bar

Min./maks. bearbejdningstemperatur

15 til 40 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

12 Måned/Måneder

Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen

køligt og tørt lagerområde, beskyttet mod sollys og vejrforhold

Indhold

750 ml

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger