D4 PU-lim
PUR-lim D4 farvet
PU-LIM LYS, 750ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Enkeltkomponent, fugthærdende PU-lim til limning af træ, metal, hård plast, polystyren, keramik osv.
- D4 PU-lim opfylder specifikationerne iht. klassifikationen D4 i EN204/205
- Materialet (træ) skal have et fugtindhold på mellem 12-20 %
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad.
Datablad(X)
Følgende er egnet til limning: indvendige døre, indvendige trapper og rækværk, vinduer, gerigter, laminerede vindueslister, fordøre (gerigter), stue- og køkkenmøbler, laboratorie- og badeværelsesmøbler, brædder, plader, gulvbrædder og blokke, bløde, hårde, eksotiske træsorter og spånplader.
Overfladen skal være ren, tør og støvfri. Påfør limen på den ene side. Lagtykkelse 150-170 g/m², bearbejdningstemperatur 15-40 °C, fiksering 3-4 timer ved 20 °C, fugtindhold 14 %.
Vægt for indhold | 825 g |
Beholder | Flaske |
Kemisk basis | Polyuretan |
Massefylde | 1,1 kg/l |
Farve | Transparent, gullig |
Viskositet | 2000 cPas |
Belastningsgruppe | D4 |
Min./maks. træfugtighed | 12-20 % |
Betingelserne for åben tid | ved 20 °C og 50 % luftfugtighed |
Min. pressetryk | 0,19 MPa |
Maks. pressetryk | 0,98 MPa |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 15 til 40 °C |
Maks. anvendelsesmængde til limede overflader | 170 g/m² |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 12 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | køligt og tørt lagerområde, beskyttet mod sollys og vejrforhold |
Indhold | 750 ml |