Aircondition-kølemiddel R1234yf
Aircondition-kølemiddel R-1234yf
KØLEMIDDEL R1234YF 10KG.
Varenr. 0892123430
EAN 4062856649518
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kølemiddel til brug i airconditionanlæg i biler
- Farveløs, lugtfri og uden smag
- Ugiftig
Genanvendelig flaske
- Designtestet, genopfyldelig og stabilt genanvendelig flaske
- Høj standkrave og udluftningsventil med 3/4" udvendigt gevind
Brandfarlige gasser, kategori 1 – gasser under tryk, flydende gas
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad(X)
Vægt for indhold | 10 kg |
Kemisk basis | Tetrafluoroethan |
Farve | Farveløs |
Lugt/duft | Lugtfri |
Giftig | Nej |
Eksplosiv | Nej |
Brandfarlig | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!