Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Purlogic ® Zero PU Zero Hvid

Universalskum, 2 komponenter, Zero
PURLOGIC- ZERO-HVID-500ML

Varenr. 0892142007
EAN 4062856833948
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Brugsklar universalisoleringsskum. Isocyanatfri.
  • Isocyanatfri

  • Limfri sikkerhedsventil

  • Gode kanthæfteegenskaber

  • Hæfter på alle konventionelle byggematerialer (undtagen polyethylen, silikone og fedtstoffer, olier, formslipmidler og lignende stoffer)

  • Kapacitet på op til 10 løbende meter (fuge: 20x50 mm)

  • Skummet er halvstift, rådner ikke og er bestandigt over for ældning

Dette produkt er fremstillet under kontrolforanstaltninger i et kvalitetssikringssystem i overensstemmelse med ISO 9001 med godkendelse af Bureau Veritas Certification.

Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Skumfyldning af mekanisk monterede vindues- og dørrammer samt vindueskarme

  • Fyldning af forbindelsesfuger og fuger på formonterede yderdørrammer

  • Skumfyldning af hulrum og mindre fordybninger i vægge og alle former for ledningskanaler
Instruktioner

Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. En let fugtning af overfladen forbedrer vedhæftningen og hærdningen samt skummets cellestruktur. Omryst beholderen kraftigt ca. 20 gange for at sikre, at beholderens indhold blandes ordentligt, og at der opnås optimal skumkvalitet.



Påføring med adapter:


Når der bruges en adapter, skal pistolens ring fjernes fra beholderen imod urets retning. Skru adapteren og forlængerslangen fast på ventilen, så den ikke kan komme længere. Skumdispenseringen kan reguleres meget præcist ved at trykke mere eller mindre på adapteren. Brug adapteren med forsigtighed til at regulere mængden af skum.



Påføring med pistol:


Overhold anvisningerne i betjeningsvejledningen til pistolen. Fjern holdefligen op sikkerhedsadapteren til pistolringen. Anbring beholderen, og skru pistolen og gevindadapteren på


gevindringen på dåsen. Beholderen må ikke tippes eller overspændes i dette arbejdstrin. Dosér skummet ved at trykke forsigtigt på pistolens aftrækkerhåndtag.



Fyld kun fuger og huller moderat, da skummet udvider sig op til 200 %. Skær overskydende fuldt hærdet skum af med en kniv. Lad beholdere, der ikke er helt tomme, sidde på dispenserpistolen, indtil udstyret skal bruges igen.

Farve

Hvid

Lugt/duft

Karakteristisk

Støbt tæthed

30 kg/m³

Cellestruktur

Fin

Klæbefri efter

10 min.

Kan skæres efter

45 min.

Betingelser for skæreevne

Ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Fuld elasticitet

24 t.

Betingelser for fuld elasticitet

Ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Min./maks. overfladebearbejdningstemperatur

5 til 30 °C

Min./maks. omgivelsestemperatur for bearbejdning

30 til 30 °C

Min. omgivelsestemperatur for bearbejdning

30 °C

Maks. omgivelsestemperatur for bearbejdning

30 °C

Min. overfladebearbejdningstemperatur

5 °C

Maks. overfladebearbejdningstemperatur

30 °C

Min. temperaturmodstand

-40 °C

Maks. temperaturmodstand

80 °C

Brandklasse

Med høj brændbarhed

Brandklasse, betingelser

i overensstemmelse med DIN 4102-1

Indhold

500 ml

Vægt for indhold

495 g

Modstand mod

Alkali, Syre

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

12 Måned/Måneder

Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen

ved 10 °C til 25 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger