Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Purlogic Skumlim - KLÆBER TIL ISOLERING, 800ML Purlogic Skumlim - KLÆBER TIL ISOLERING, 800ML
Produktvideoer på youtube

Når du ser og afspiller integrerede videoer på http://www.wuerth.dk, kan udbyderen youtube muligvis registrere de sider, du åbner, og analysere din browseradfærd. Hvis du aktiverer indholdet, dvs. accepterer at se og afspille det, bliver der gemt en cookie på din computer for at registrere, at du har givet dit samtykke via din browser. Denne cookie gemmer ikke personlige data.

Du kan få flere oplysninger i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger og på vores side om cookies.

Du kan også bruge dette link til at se videoen på udbyderens platform: https://youtu.be/-8_RjtZNuI0

Purlogic Skumlim - KLÆBER TIL ISOLERING, 800ML - 1
Purlogic Skumlim - KLÆBER TIL ISOLERING, 800ML - 2

Purlogic Skumlim

1-komponent klæbemasse PURLOGIC
KLÆBER TIL ISOLERING, 800ML

Varenr. 0892152125
EAN 4061975171054
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Polyuretanbaseret konstruktionsklæbemasse til påsprøjtning
  • 1-komponent polyuretanklæbemasse, super-stærk, klar til brug

  • Kraftig vedhæftning fra starten af limningen, selv ved lave temperaturer

  • Fremragende vedhæftning på de fleste materialer og overflader inden for byggeindustrien med undtagelse af glasuld, mineraluld, silikone, PE, PP og PTFE

  • Præcis og økonomisk dosering

  • Hurtig og enkel at bruge, sparer virkelig tid

  • Velegnet til limning på lodrette overflader

  • Tørrer hurtigt uden krympning

  • Lav udvidelse for hurtig og pålidelig placering af paneler og emner, der skal klæbes

  • God mekanisk styrke og termisk og akustisk isolering

  • Fleksibel, smuldrer ikke

  • Opløsningsmiddelfri for behageligt arbejde

  • Modstandsdygtig over for opløsningsmidler, maling og andre kemikalier

  • Ikke følsom over for ældning

  • Rådbestandig. God modstandsdygtighed over for skimmel

  • Ikke UV-modstandsdygtig

Farlig. Følg forskrifterne for brug

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Universalklæbemiddel til holdbar, økonomisk og effektiv fastgørelse af udvendige og indvendige varmeisoleringspaneler. Også velegnet til fastgørelse af gipsvægge, porebeton, indvendige ikke-bærende vægge, skillevægge osv. Klæber til alle standardkonstruktionsoverflader som beton, puds, mursten, sten, træ, kork, stål, galvaniseret stål, hård PVC, bituminøse overflader, ekstruderet og ekspanderet polystyren, glasfiber, osv. Kan også anvendes til samling af elektriske samledåser

Instruktioner

Ryst spraydåsen kraftigt før brug (i ca. 30 sekunder). Skru pistolen på spraydåsens ventil. Først skal du beskytte alle overflader omkring arbejdsområdet. Affedt og rengør overfladerne, der skal behandles. Ryst spraydåsen jævnligt under påføringen. Eventuelt overskydende klæbemasse, der ikke er hærdet, kan fjernes med et egnet produkt eller noget acetone. Hærdet klæbemasse kan kun fjernes mekanisk


Isoleringspaneler


Du opnår det bedste resultat ved at holde pistolen i en afstand på ca. 1-2 cm fra overfladen, der skal limes. Påfør klæbemassen i 30 mm tykke streger, i lodrette striber, på konturerne og i W-form, og hold en afstand på mindst 3 cm fra kanten. Kontrollér, at mindst 40 % af overfladen er dækket med klæbemasse, når du trykker panelet mod overfladen. Letvægtspaneler kan påføres med det samme uden ventetid. Ved tunge materialer skal du vente i 4 til 8 minutter, før de påføres, afhængigt af vejrforholdene. Placer så panelet eller emnet, der skal limes på overfladen, og pres kraftigt i 30 sekunder til 1 minut. Kontrollér placeringen, og justér om nødvendigt med et passende værktøj. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at bruge yderligere mekanisk fastgørelse


Ikke-bærende vægge


Limning af mursten, porebeton, sten, granulatmursten, kun til oprettelse af ikke-bærende vægge. Påfør klæbemassen vandret i 30 mm streger. Ingen ventetid nødvendig

Farve

Orange

Lugt/duft

Opløsningsmiddel-lignende

Klæbefri efter

10 min.

Betingelser for at være klæbefri

ved 23 °C og 50 % luftfugtighed

Hærdningstid

12 t.

Fuld elasticitet

50 min.

Betingelser for fuld elasticitet

Ved 20 °C og 65 % relativ luftfugtighed

Min. bearbejdningstemperatur

5 °C

Maks. bearbejdningstemperatur

35 °C

Min. overfladebearbejdningstemperatur

-5 °C

Maks. overfladebearbejdningstemperatur

35 °C

Min. temperaturmodstand

-40 °C

Maks. temperaturmodstand

90 °C

Ydelse (område)

14 m²

Indhold

800 ml

Vægt for indhold

860 g

Brandklasse

Brandhæmmende

Min. trykstyrke

3 N/cm²

Maks. trykstyrke

3 N/cm²

Maks. trækstyrke

0.489 N/mm²

Min. trækstyrke

0.19 N/mm²

Varmeledningsevne λ

0.035 W/(m*K)

Varmeledningsevne λ, betingelser

i overensstemmelse med DIN 52612

Min./maks. trækstyrke

0,19-0,489 N/mm²

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

12 Måned/Måneder

Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen

ved 5 °C til 35 °C

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
1-komponent skumpistol PURLOGIC® Premiumpress

SKUMPISTOL PREMIUM TIL FUGESKUM

Ergonomisk formet skumpistol af høj kvalitet til 1-K PU-skum
x 1 stk.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
PE-skumkanon PURlogic® Clean

PU-RENS TIL PISTOLSKUM, 500 ML

Fjerner nemt og hurtigt rester af nyt PU-skum