Helårsskum
Pistolskum, 1 komponent, helårs
HELÅRSSKUM TIL PISTOL, 750 ML. BEIGE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Fremragende klæbeevne på de fleste materialer (undtagen teflon, PP og PE)
- Høj termisk og akustisk isolering
- Gode udfyldende egenskaber
- Ingen volumenændring efter tørring
- Kan påføres selv ved høje temperaturer
Datablad(X)
Montering af vindues- og dørrammer, fyldning af fordybninger, åbninger i tagstrukturer, temperatur- og lydisolering.
Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. En let fugtning af overfladen forbedrer vedhæftningen og hærdningen samt skummets cellestruktur. Ryst dåsen i ca. 20 sekunder, før den skrues på pistolen for at sikre, at dåsens indhold er blandet. Skummet doseres ved at trykke kontrolleret på pistolens udløser. Fyld kun samlinger eller fordybninger moderat op, da skummet ekspanderer. Skær overskydende fuldt hærdet skum af med en kniv.
Kemisk basis | Enkeltkomponent polyuretan |
Farve | Gul |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Støbt tæthed | 25 kg/m³ |
Klæbefri efter | 8 min. |
Betingelser for at være klæbefri | ved 20 °C |
Kan skæres efter | 1 t. |
Fuld elasticitet | 24 t. |
Min. bearbejdningstemperatur | -10 °C |
Maks. bearbejdningstemperatur | 30 °C |
Min. overfladebearbejdningstemperatur | -10 °C |
Maks. overfladebearbejdningstemperatur | 30 °C |
Min. bearbejdningstemperatur for dåse | 10 °C |
Min. temperaturmodstand | -40 °C |
Maks. temperaturmodstand | 90 °C |
Brandklasse | B3 - med høj brændbarhed |
Brandklasse, betingelser | i overensstemmelse med DIN 4102-1 |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Nej |
Indhold | 750 ml |
Beholder | Dåse |
Vægt for indhold | 10 g |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 18 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved 5 °C til 25 °C |