Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fugemasse MS20

Hybrid-fugemasse MS-Multi
MS 20 POLYMER, GRÅ, 290 ML.

Varenr. 0892215220

EAN 4045989499243

Prisvisning for kunder efter login
Fugemasse MS20

Varenr. 0892215220
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
Lav-modulær – højelastisk


  • Velegnet til alle interne og eksterne ekspansions- og forbindelsesfuger

  • Kompenserer optimalt for konstruktionsmæssige bevægelser

  • Forhindrer spaltning og adskillelse fra murværksvægge


Modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og ældning


  • Vedvarende elastisk og langtidsholdbar forsegling

  • Meget pålidelig og sikker


UV-resistent


I tilfælde af langvarig eksponering for UV-stråler, især ved udendørs anvendelse, er der mulighed for, at fugemassen bliver gul og/eller smitter af



Kan overmales


  • Almindelige malinger klæber meget godt til fugemassen

  • I betragtning af de mange forskellige anvendte malinger og materialer anbefaler vi, at der foretages en indledende kompatibilitetstest for at udelukke uønskede reaktioner

  • Foretag om nødvendigt en ny påføring inden for tre dage


Fri for blødgøringsmidler


  • Bred vifte af anvendelsesmuligheder

  • Let at påføre

  • Klæber også fast til let fugtige overflader


Overfladekompatibilitet


  • Korroderer ikke metaller

  • Efterlader ikke pletter på natursten

  • Afgiver ikke ubehagelige lugte under hærdning

  • Fri for silikoner og isocyanater
Bemærk

Ikke egnet til ekspansionssamlinger med store bevægelser


Ikke egnet til brug under jorden


Ikke egnet til vandrette samlinger i kontakt med stillestående vand


Må ikke betrædes



Selv om de tekniske informationer er baseret på vores erfaringer og bør overholdes, er de udelukkende vejledende og skal bekræftes af mere omfattende tests. Dette fratager ikke køberens ansvar for personligt at teste, om vores produkter er egnede til den påtænkte anvendelse



Vigtige oplysninger:


MS20 er ikke egnet til topforsegling af ruder, brug under jorden eller til tætninger i konstant kontakt med stillestående vand. Ikke egnet til PP, PE, PTFE, gummi og bitumen. Da der findes mange forskellige former for maling og lak, bør kompatibiliteten testes før anvendelsen for at opnå en optimal vedhæftning. Under udhærdningen må produktet ikke udsættes for dampe eller kontakt med alkohol eller opløsningsmiddel

Produktet overholder ISO 11600 F-25LM og DIN 18540-F



Ydeevnedeklaration (DoP) i overensstemmelse med EN 15651, del 1


EMICODE-certificeret. Meget lav afdampning til indeklimaet.



Hvide varianter kan i sjældne tilfælde blive gule. Dette er ikke en fejl i produktet, og det påvirker ikke produktets egenskaber.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Fugemasse til ekspansionssamlinger i indendørs og udendørs konstruktionselementer. Perfekt til forsegling af samlinger mellem vægge og vinduesrammer, på præfabrikerede elementer og paneler i byggebranchen, træ og metal og til montering af flexbånd. Velegnet til en lang række materialer som metal, aluminium, lakerede overflader, hård PVC, glas, glaseret keramik, træ, beton, murværk, natursten og polystyren

Instruktioner

Overfladen skal være fast, ren, fri for olie, fedt og bitumen. Undgå at ændre fugens størrelse, og sørg for at tilstoppe ekspansionsfugerne med opfyldningsmateriale. Undgå trepunktshæftning. Forbehandl porøse overflader, f.eks. gips, med primer. Afdæk overflader i nærheden af samlingen med afdækningstape, og sprøjt fugemassen ind i samlingen, uden at der kommer luftbobler i fugemassen. Udglat om nødvendigt fugemassen med en spatel og et særligt udblødningsmiddel, art.nr. 08933, før der dannes en film. Fjern afdækningstapen, før produktet tørrer.

Beholder

Patron

Indhold

290 ml

Kemisk basis

MS-hybridpolymer

Farve

Signalgrå RAL 7004

Tæthed/betingelser

1,45 g/cm³ / ikke hærdet

Shore A-hårdhed

25

Gennemhærdningstid/betingelser

2 mm/døgn / 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed, fugtig hærdning

Min./maks. bearbejdningstemperatur

5 til 40 °C

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 90 °C

Min. brudforlængelse

900 %

Min. tid for hindedannelse

20 min.

Betingelser for hindedannelsestid

Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Kan gencoates/kan males over

Betinget, indledende test kræves

Belægningskompatibilitet

Ja

Holdbarhed fra produktion/betingelser

12 Måned/Måneder / ved 5 °C til 25 °C

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Nylonpensel

PENSEL ENGANGS 25MM

Flad pensel til påføring af malbare forbindelser
x 1 stk.
Overfladebindemiddel grunder til plast/træ/sten

PRIMER TIL KLÆBE- OG FORSEGLER, 250ML

Optimering af plast-, træ-, sten- og betonoverflader
Special glittemiddel

SPECIAL GLITTEMIDDEL TIL SILIKONE , 5L

Universelt glittemiddel velegnet til alle typer tætningsmasser