Flex Tack
Hybrid tætningsmasse MS
FLEX TACK MULTIKLÆBER, GRÅ, 290 ML

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Holdbar og permanent elastisk
- Universallim og samlings-og tætningsmasse til indendørs brug i bygninger og industrielle konstruktioner. Farvede tætningsmasser kan også bruges udendørs
- Kan males med vandbaserede malinger og lakker
- Hurtig hærdning. Kan påføres vådt-i-vådt
- Ingen krympning
- Farvede tætningsmasser er modstandsdygtige over for UV-stråling, vejr, fugt og mug
- God saltvandsbestandighed
- Meget effektiv vedhæftning på forskellige materialer, endda på fugtige overflader
- Næsten lugtfri
- Korroderer ikke metaller
- Høj mekanisk styrke og Young's modul (elasticitet)
- Absorberer akustiske og mekaniske vibrationer
- Ingen bobledannelse, kan slibes efter fuldstændig hærdning
Ikke egnet til brug under vand. Hvis der ikke bruges primer, anbefaler vi en vedhæftningstest. Lad ikke produktet komme i kontakt med malingssystemer indeholdende alkydharpiks. Ikke egnet til PE, PP, PTFE, silikone, polystyren og blød plast. For kraftig lakering kan forårsage revnedannelse.
EN 15651-3: S XS3
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM
Emicode EC1 Plus – very low emission
EMICODE-certificeret. Meget lav afdampning til indeklimaet.
Art.nr. 0892 215 270 er en teglrød tagstensmasse
Til tætning af fuger imellem byggeelementer indendørs, farvede tætningsmasser egner sig også til udendørs anvendelse. Til tætning af fleksible samlinger i automobil- og værftsindustrien. God vedhæftning uden primer på materialer såsom træ, sten, beton, glas, hård plast, gips, metal, Styrofoam, keramik osv.
Glitteprocessen skal foretages inden hindedannelsen. Uhærdet materiale kan fjernes med tætningsfjerner. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. MS40 multiklæber og forseglingsmasse kan overmales efter hindedannelsen, men der bør først foretages foreløbige tests for at få afklaret malingens kompatibilitet.
Samlingens mål:
Min. bredde for samlinger: 5 mm
Maks. bredde for samlinger: 30 mm
Min. dybde for samlinger: 5 mm
Anbefalet samlingsbredde til tætning = 2x samlingsdybde.
Indhold | 290 ml |
Kemisk basis | MS-polymer |
Farve | Grå |
Shore A-hårdhed | 53 |
Gennemhærdningstid/betingelser | 2,5 mm/døgn / 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 40 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 90 °C |
Min. brudforlængelse | 350 % |
Min. tid for hindedannelse | 10 min |
Betingelser for hindedannelsestid | Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Kan gencoates/kan males over | Ja |
Belægningskompatibilitet | Ja |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 18 Måned/Måneder / ved 5 °C til 25 °C |
Bæredygtighed | Lav afdampning til indeklimaet |