Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fugemasse MS20

Hybrid-fugemasse MS-Multi
MS 20 POLYMER, GRÅ, 600 ML.

Varenr. 0892215600
EAN 4053479129419

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Lav-modulær – højelastisk


  • Velegnet til alle interne og eksterne ekspansions- og forbindelsesfuger

  • Kompenserer optimalt for konstruktionsmæssige bevægelser

  • Forhindrer spaltning og adskillelse fra murværksvægge


Modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og ældning


  • Vedvarende elastisk og langtidsholdbar forsegling

  • Meget pålidelig og sikker


UV-resistent


I tilfælde af langvarig eksponering for UV-stråler, især ved udendørs anvendelse, er der mulighed for, at fugemassen bliver gul og/eller smitter af



Kan overmales


  • Almindelige malinger klæber meget godt til fugemassen

  • I betragtning af de mange forskellige anvendte malinger og materialer anbefaler vi, at der foretages en indledende kompatibilitetstest for at udelukke uønskede reaktioner

  • Foretag om nødvendigt en ny påføring inden for tre dage


Fri for blødgøringsmidler


  • Bred vifte af anvendelsesmuligheder

  • Let at påføre

  • Klæber også fast til let fugtige overflader


Overfladekompatibilitet


  • Korroderer ikke metaller

  • Efterlader ikke pletter på natursten

  • Afgiver ikke ubehagelige lugte under hærdning

  • Fri for silikoner og isocyanater
Bemærk

Ikke egnet til ekspansionssamlinger med store bevægelser


Ikke egnet til brug under jorden


Ikke egnet til vandrette samlinger i kontakt med stillestående vand


Må ikke betrædes



Selv om de tekniske informationer er baseret på vores erfaringer og bør overholdes, er de udelukkende vejledende og skal bekræftes af mere omfattende tests. Dette fratager ikke køberens ansvar for personligt at teste, om vores produkter er egnede til den påtænkte anvendelse



Vigtige oplysninger:


MS20 er ikke egnet til topforsegling af ruder, brug under jorden eller til tætninger i konstant kontakt med stillestående vand. Ikke egnet til PP, PE, PTFE, gummi og bitumen. Da der findes mange forskellige former for maling og lak, bør kompatibiliteten testes før anvendelsen for at opnå en optimal vedhæftning. Under udhærdningen må produktet ikke udsættes for dampe eller kontakt med alkohol eller opløsningsmiddel

Produktet overholder ISO 11600 F-25LM og DIN 18540-F



Ydeevnedeklaration (DoP) i overensstemmelse med EN 15651, del 1


EMICODE-certificeret. Meget lav afdampning til indeklimaet.



Hvide varianter kan i sjældne tilfælde blive gule. Dette er ikke en fejl i produktet, og det påvirker ikke produktets egenskaber.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Fugemasse til ekspansionssamlinger i indendørs og udendørs konstruktionselementer. Perfekt til forsegling af samlinger mellem vægge og vinduesrammer, på præfabrikerede elementer og paneler i byggebranchen, træ og metal og til montering af flexbånd. Velegnet til en lang række materialer som metal, aluminium, lakerede overflader, hård PVC, glas, glaseret keramik, træ, beton, murværk, natursten og polystyren

Instruktioner

Overfladen skal være fast, ren, fri for olie, fedt og bitumen. Undgå at ændre fugens størrelse, og sørg for at tilstoppe ekspansionsfugerne med opfyldningsmateriale. Undgå trepunktshæftning. Forbehandl porøse overflader, f.eks. gips, med primer. Afdæk overflader i nærheden af samlingen med afdækningstape, og sprøjt fugemassen ind i samlingen, uden at der kommer luftbobler i fugemassen. Udglat om nødvendigt fugemassen med en spatel og et særligt udblødningsmiddel, art.nr. 08933, før der dannes en film. Fjern afdækningstapen, før produktet tørrer.

Beholder

Pose

Indhold

600 ml

Kemisk basis

MS-hybridpolymer

Farve

Signalgrå RAL 7004

Tæthed/betingelser

1,45 g/cm³ / ikke hærdet

Shore A-hårdhed

25

Gennemhærdningstid/betingelser

2 mm/døgn / 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed, fugtig hærdning

Min./maks. bearbejdningstemperatur

5 til 40 °C

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 90 °C

Min. brudforlængelse

900 %

Min. tid for hindedannelse

20 min.

Betingelser for hindedannelsestid

Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Kan gencoates/kan males over

Betinget, indledende test kræves

Belægningskompatibilitet

Ja

Holdbarhed fra produktion/betingelser

12 Måned/Måneder / ved 20 °C

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Nylonpensel

PENSEL ENGANGS 25MM

Flad pensel til påføring af malbare forbindelser
x 1 stk.
Overfladebindemiddel grunder til plast/træ/sten

PRIMER TIL KLÆBE- OG FORSEGLER, 250ML

Optimering af plast-, træ-, sten- og betonoverflader
Special glittemiddel

SPECIAL GLITTEMIDDEL TIL SILIKONE , 5L

Universelt glittemiddel velegnet til alle typer tætningsmasser
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger