Fugemasse MS20
Hybrid-fugemasse MS-Multi
MS 20 POLYMER HVID, 600 ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Lav-modulær – højelastisk
- Velegnet til alle interne og eksterne ekspansions- og forbindelsesfuger
- Kompenserer optimalt for konstruktionsmæssige bevægelser
- Forhindrer spaltning og adskillelse fra murværksvægge
Modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og ældning
- Vedvarende elastisk og langtidsholdbar forsegling
- Meget pålidelig og sikker
UV-resistent
I tilfælde af langvarig eksponering for UV-stråler, især ved udendørs anvendelse, er der mulighed for, at fugemassen bliver gul og/eller smitter af
Kan overmales
- Almindelige malinger klæber meget godt til fugemassen
- I betragtning af de mange forskellige anvendte malinger og materialer anbefaler vi, at der foretages en indledende kompatibilitetstest for at udelukke uønskede reaktioner
- Foretag om nødvendigt en ny påføring inden for tre dage
Fri for blødgøringsmidler
- Bred vifte af anvendelsesmuligheder
- Let at påføre
- Klæber også fast til let fugtige overflader
Overfladekompatibilitet
- Korroderer ikke metaller
- Efterlader ikke pletter på natursten
- Afgiver ikke ubehagelige lugte under hærdning
- Fri for silikoner og isocyanater
Ikke egnet til ekspansionssamlinger med store bevægelser
Ikke egnet til brug under jorden
Ikke egnet til vandrette samlinger i kontakt med stillestående vand
Må ikke betrædes
Selv om de tekniske informationer er baseret på vores erfaringer og bør overholdes, er de udelukkende vejledende og skal bekræftes af mere omfattende tests. Dette fratager ikke køberens ansvar for personligt at teste, om vores produkter er egnede til den påtænkte anvendelse
Vigtige oplysninger:
MS20 er ikke egnet til topforsegling af ruder, brug under jorden eller til tætninger i konstant kontakt med stillestående vand. Ikke egnet til PP, PE, PTFE, gummi og bitumen. Da der findes mange forskellige former for maling og lak, bør kompatibiliteten testes før anvendelsen for at opnå en optimal vedhæftning. Under udhærdningen må produktet ikke udsættes for dampe eller kontakt med alkohol eller opløsningsmiddel
Produktet overholder ISO 11600 F-25LM og DIN 18540-F
Ydeevnedeklaration (DoP) i overensstemmelse med EN 15651, del 1
EMICODE-certificeret. Meget lav afdampning til indeklimaet.
Hvide varianter kan i sjældne tilfælde blive gule. Dette er ikke en fejl i produktet, og det påvirker ikke produktets egenskaber.
Datablad(X)
Fugemasse til ekspansionssamlinger i indendørs og udendørs konstruktionselementer. Perfekt til forsegling af samlinger mellem vægge og vinduesrammer, på præfabrikerede elementer og paneler i byggebranchen, træ og metal og til montering af flexbånd. Velegnet til en lang række materialer som metal, aluminium, lakerede overflader, hård PVC, glas, glaseret keramik, træ, beton, murværk, natursten og polystyren
Overfladen skal være fast, ren, fri for olie, fedt og bitumen. Undgå at ændre fugens størrelse, og sørg for at tilstoppe ekspansionsfugerne med opfyldningsmateriale. Undgå trepunktshæftning. Forbehandl porøse overflader, f.eks. gips, med primer. Afdæk overflader i nærheden af samlingen med afdækningstape, og sprøjt fugemassen ind i samlingen, uden at der kommer luftbobler i fugemassen. Udglat om nødvendigt fugemassen med en spatel og et særligt udblødningsmiddel, art.nr. 08933, før der dannes en film. Fjern afdækningstapen, før produktet tørrer.
Beholder | Pose |
Indhold | 600 ml |
Kemisk basis | MS-hybridpolymer |
Farve | Trafikhvid RAL 9016 |
Tæthed/betingelser | 1,45 g/cm³ / ikke hærdet |
Shore A-hårdhed | 25 |
Gennemhærdningstid/betingelser | 2 mm/døgn / 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed, fugtig hærdning |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 40 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 90 °C |
Min. brudforlængelse | 900 % |
Min. tid for hindedannelse | 20 min. |
Betingelser for hindedannelsestid | Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Kan gencoates/kan males over | Betinget, indledende test kræves |
Belægningskompatibilitet | Ja |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 12 Måned/Måneder / ved 20 °C |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!