Multifuge, MS fugemasse
MULTIFUGE, SORT, 600 ML
Prisvisning for kunder efter login
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Lugtfri
- Indeholder ikke isocyanater, opløsningsmidler, silikone og syre
Bestandig over for ælde og vejrets indflydelse
- Farve- og UV-bestandig
God vedhæftning
- Ekstra god vedhæftning uden primer på materialer såsom beton, gasbeton, puds, murværk, lakeret træ, gips, hård plast, aluminium og metal
Hvide varianter kan i sjældne tilfælde blive gule. Dette er ikke en fejl i produktet, og det påvirker ikke produktets egenskaber.
Testet iht. EN 15651-1.
Anvendes til tætning af fuger med stor bevægelighed og til fugning ved murværk, bygningselementer, døre, vinduer, gulve og vægge.
Underlaget skal være rent og fri for fedt. Fugen skal være ca. halvt så dyb som bred. Ved dybe fuger bruges bagstop for at opnå den rigtige fugedybde og for at undgå trepunktshæftning. En fugemasse bør kun Multifugen kan overmales med vandbaseret maling. Andre systemer bør testes først.
Indhold | 600 ml |
Kemisk basis | MS-polymer |
Farve | Sort |
Tæthed/betingelser | 1,45 g/cm³ / ikke hærdet |
Shore A-hårdhed | 25+-5 |
Gennemhærdningstid/betingelser | 2 mm/døgn / 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 35 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 90 °C |
Min. brudforlængelse | 900 % |
Min. tid for hindedannelse | 10 min. |
Betingelser for hindedannelsestid | Ved 20 °C og 65 % relativ luftfugtighed |
Kan gencoates/kan males over | Betinget, indledende test kræves |
Belægningskompatibilitet | Ja |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 12 Måned/Måneder / ved > 0 °C |