Hybrid fugemasse MS20
Hybrid fugemasse MS 20
MS POLYMER ANTRAZITGRÅ 600 ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Danner en holdbar, elastisk tætningsmasse
- Intet svind og ingen blæredannelse
- Ingen korrosion ved brug på metalliske overflader
- Meget god vedhæftning på de fleste overflader selv uden primer
- Fri for isocyanater, opløsningsmidler, ftalater og silikone
- Næsten lugtfri
Indhold | 600 ml |
Kemisk basis | Hybridpolymer |
Farve | Antracit |
Tæthed/betingelser | 1,45 g/cm³ / i overensstemmelse med DIN EN ISO 1183-1 |
Shore A-hårdhed | 38 +/-5 |
Gennemhærdningstid/betingelser | 2 mm/døgn / 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 40 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 100 °C |
Min. brudforlængelse | 500 % |
Min. tid for hindedannelse | 35 min |
Betingelser for hindedannelsestid | Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Kan gencoates/kan males over | Efter fuldstændig tørring |
Belægningskompatibilitet | Ja |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 24 Måned/Måneder / ved 5 °C til 25 °C |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (0)