MS Plus
Hybrid fugemasse, MS-Plus
MS PLUS GRÅ RAL7004 290ML


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hurtig og nem at bruge
- Klæber uden brug af grunder på tørre overflader som glas, lakerede overflader og lakeret træ
- Kan males over med vandbaseret maling
- Meget elastisk
Resistent
- God modstandsdygtighed over for vand, havvand, alifatiske opløsningsmidler, olie (dette gælder både mineralske og vegetabilske olier som solsikkeolie, motor- og hydraulikolie), fedt, fortyndede uorganiske syrer og baser.
- Ikke modstandsdygtig over for koncentrerede syrer og klorerede organiske opløsningsmidler.
Hvide varianter kan i sjældne tilfælde blive gule. Dette er ikke en fejl ved produktet og påvirker ikke produktets egenskaber.
De tekniske oplysninger og brugsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv udfører en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad.
EMICODE-certificeret. Meget lave emissioner
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Fugemasse til indendørs og udendørs brug i byggeri og industri. Velegnet til ekspansionsfuger, facadefuger og forseglingsopgaver iht. ISO 11600 F 25HM.
Afrensning: Uhærdet klæbemasse kan fjernes med rengøringsmiddel, der indeholder benzin eller med mineralsk terpentin. Hærdet klæbemasse kan kun fjernes mekanisk. Klæbemasse på huden kan fjernes med sæbe og vand.
Fugebredden skal være mindst 6 mm og højst 40 mm. Brug en passende mængde fugespartelmassemateriale, og påfør i henhold til den ønskede fugedybde. Fugedybden er generelt halv bredde, selv om små fuger skal være kvadratiske.
Indhold | 290 ml |
Kemisk basis | Polymer |
Farve | Cementgrå |
Tæthed/betingelser | 1,4 kg/l / ved 20 °C, 50 % relativ luftfugtighed |
Shore A-hårdhed | 30-35 |
Gennemhærdningstid/betingelser | 3 mm/døgn / 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 30 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -30 til 70 °C |
Min. brudforlængelse | 100 % |
Min. tid for hindedannelse | 30 min |
Betingelser for hindedannelsestid | Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Kan gencoates/kan males over | Ja |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 18 Måned/Måneder / køligt og tørt lagerområde |
Datablad (1)