Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Flex Tack

Hybrid fugemasse MS FLEXTACK
FLEX TACK MULTIKLÆBER, GRÅ, 600 ML

Varenr. 0892215640

EAN 4061975262820

Prisvisning for kunder efter login
Flex Tack

Varenr. 0892215640

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 20 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Permanent elastisk universal-/hybrid fugemasse. Fri for isocyanater, opløsningsmidler og silikone
  • Holdbar og permanent elastisk

  • Universallim, fuge- og tætningsmasse til indendørs brug i bygninger og industrielle konstruktioner

  • Farvede tætningsmasser kan også bruges udendørs

  • Kan males med vandbaserede malinger og lakker

  • Hurtighærdende

  • Kan påføres vådt-i-vådt

  • Ingen krympning

  • Farvede tætningsmasser er modstandsdygtige over for UV-stråling, vejr, fugt og mug

  • God saltvandsbestandighed

  • Meget god vedhæftning på forskellige underlag, selv på fugtige overflader

  • Næsten lugtfri

  • Korroderer ikke metaller

  • Høj mekanisk styrke og Youngs modul (elasticitet)

  • Absorberer akustiske og mekaniske vibrationer

  • Ingen bobledannelse, kan slibes, når den er hærdet helt
Bemærk

Ikke egnet til brug under vand. Hvis der ikke bruges primer, anbefaler vi en vedhæftningstest. Lad ikke produktet komme i kontakt med malingssystemer indeholdende alkydharpiks. Ikke egnet til PE, PP, PTFE, silikone, polystyren og blød plast. Overskydende lak kan forårsage udvikling af revner. Udsæt ikke produktet for sprit- eller opløsningsmiddeldampe, da disse kan medføre misfarvning eller beskadigelse af produktet.

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
EN 15651-3: S XS3
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM

Emicode EC1 Plus – very low emission

EMICODE-certificeret. Meget lav afdampning til indeklimaet.



Art.nr. 0892 215 270 er en teglrød tagstensmasse

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til tætning af fuger imellem byggeelementer indendørs, farvede tætningsmasser egner sig også til udendørs anvendelse. Til tætning af fleksible samlinger i automobil- og værftsindustrien. God vedhæftning uden primer på materialer såsom træ, sten, beton, glas, hård plast, gips, metal, Styrofoam, keramik osv.

Instruktioner

Udglatning skal udføres inden for fugemassens huddannelsestid. Uhærdet materiale kan fjernes med Bond and Seal Remover. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. MS40 multiklæber og forseglingsmasse kan overmales efter hindedannelsen, men der bør først foretages foreløbige tests for at få afklaret malingens kompatibilitet.



  • Samlingens mål:

  • Min. bredde for samlinger: 5 mm

  • Maks. bredde for samlinger: 30 mm

  • Min. dybde for samlinger: 5 mm

  • Anbefalet samlingsbredde til tætning = 2x samlingsdybde.

Indhold

600 ml

Kemisk basis

MS-polymer

Farve

Grå

Shore A-hårdhed

53

Gennemhærdningstid/betingelser

3 mm/døgn / 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Min./maks. bearbejdningstemperatur

5 til 40 °C

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 100 °C

Min. brudforlængelse

250 %

Min. tid for hindedannelse

10 min.

Betingelser for hindedannelsestid

Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Kan gencoates/kan males over

Ja

Belægningskompatibilitet

Ja

Holdbarhed fra produktion/betingelser

18 Måned/Måneder / ved 5 °C til 25 °C

Bæredygtighed

Lav afdampning til indeklimaet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger