Flex Tack
Hybrid fugemasse MS FLEXTACK
FLEX TACK MULTIKLÆBER, SORT, 600 ML
Varenr. 0892215641
EAN 4061975266552
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Holdbar og permanent elastisk
- Universallim, fuge- og tætningsmasse til indendørs brug i bygninger og industrielle konstruktioner
- Farvede tætningsmasser kan også bruges udendørs
- Kan males med vandbaserede malinger og lakker
- Hurtighærdende
- Kan påføres vådt-i-vådt
- Ingen krympning
- Farvede tætningsmasser er modstandsdygtige over for UV-stråling, vejr, fugt og mug
- God saltvandsbestandighed
- Meget god vedhæftning på forskellige underlag, selv på fugtige overflader
- Næsten lugtfri
- Korroderer ikke metaller
- Høj mekanisk styrke og Youngs modul (elasticitet)
- Absorberer akustiske og mekaniske vibrationer
- Ingen bobledannelse, kan slibes, når den er hærdet helt
Ikke egnet til brug under vand. Hvis der ikke bruges primer, anbefaler vi en vedhæftningstest. Lad ikke produktet komme i kontakt med malingssystemer indeholdende alkydharpiks. Ikke egnet til PE, PP, PTFE, silikone, polystyren og blød plast. Overskydende lak kan forårsage udvikling af revner. Udsæt ikke produktet for sprit- eller opløsningsmiddeldampe, da disse kan medføre misfarvning eller beskadigelse af produktet.
EN 15651-3: S XS3
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM
Emicode EC1 Plus – very low emission
EMICODE-certificeret. Meget lav afdampning til indeklimaet.
Art.nr. 0892 215 270 er en teglrød tagstensmasse
Datablad(X)
Til tætning af fuger imellem byggeelementer indendørs, farvede tætningsmasser egner sig også til udendørs anvendelse. Til tætning af fleksible samlinger i automobil- og værftsindustrien. God vedhæftning uden primer på materialer såsom træ, sten, beton, glas, hård plast, gips, metal, Styrofoam, keramik osv.
Udglatning skal udføres inden for fugemassens huddannelsestid. Uhærdet materiale kan fjernes med Bond and Seal Remover. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. MS40 multiklæber og forseglingsmasse kan overmales efter hindedannelsen, men der bør først foretages foreløbige tests for at få afklaret malingens kompatibilitet.
- Samlingens mål:
- Min. bredde for samlinger: 5 mm
- Maks. bredde for samlinger: 30 mm
- Min. dybde for samlinger: 5 mm
- Anbefalet samlingsbredde til tætning = 2x samlingsdybde.
Indhold | 600 ml |
Kemisk basis | MS-polymer |
Farve | Sort |
Tæthed/betingelser | 1,53 g/cm³ / ved 23 °C |
Shore A-hårdhed | 53 |
Gennemhærdningstid/betingelser | 2,5 mm/døgn / 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 40 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 100 °C |
Min. brudforlængelse | 300 % |
Min. tid for hindedannelse | 10 min. |
Betingelser for hindedannelsestid | Ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Kan gencoates/kan males over | Ja |
Belægningskompatibilitet | Ja |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 18 Måned/Måneder / ved 10 °C til 25 °C |
Bæredygtighed | Lav afdampning til indeklimaet |