Vådrumssilikone
Sanitærsilikone til fliser
VÅDRUMSSILIKONE BOSTON, 310 ML.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Når tætningsfladerne er fremstillet af følsomme natursten, f.eks. marmor eller sandsten, skal der udføres en indledende test for misfarvning.
EN 15651-1:2012 – til type F-EXT-INT-CC,
EN 15651-2:2012 – til type G-CC,
EN 15651-3:2012 – til type S-XS1 Opbevares i originalt forseglet emballage ved temperaturer fra +5 °C til +25 °C.
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Datablad(X)
- Elastisk tætning af vinduesrammer og butiksvinduer
- Forsegling af ekspansionssamlinger og andre konstruktionssamlinger
- Forsegling af badekar, håndvaske, brusere, køkkenvaske, rør og andre sanitære faciliteter og vandforsyningsapparater
- Forsegling af varme- og airconditionanlæg
- Til tætning af samlinger mellem keramiske fliser og andre fliser
![]() | |
Farve | Gråhvid |
Indhold | 310 ml |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 18 Måned/Måneder |
Fungicide egenskaber | Ja |
Kemisk basis | Neutral tværforbundet silikoner, oxim-baseret |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Maks. bearbejdningstemperatur | 40 °C |
Maks. temperaturmodstand | 180 °C |
Min. bearbejdningstemperatur | 5 °C |
Min. brudforlængelse | 25 % |
Vægt for indhold | 313 g |
Massefylde | 1,03 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | i overensstemmelse med DIN EN ISO 2811-1 |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 18 Måned/Måneder / ved 5 °C til 35 °C |
Tæthed/betingelser | 1,03 g/cm³ / i overensstemmelse med DIN EN ISO 2811-1 |
Min. tid for hindedannelse | 8 min. |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
