Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vådrumssilikone

Sanitærsilikone til fliser
VÅDRUMSSILIKONE MANHATTAN, 310ML.

Varenr. 089231232

EAN 4053479411354

Prisvisning for kunder efter login
Vådrumssilikone

Varenr. 089231232

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

1-komponent elastisk silikonefugemasse, egnet til tætning og sammenbinding af samlinger og beskytter mod fugt. Til indendørs og udendørs brug.
Fremragende vedhæftning på mange forskellige overflader, herunder ikke-sugende og porøse materialer såsom glas, fliser, stål, aluminium, kobber, keramiske materialer, granit, beton, visse typer plast og hård PVC.
BemærkSilikone bør ikke anvendes på asfaltoverflader og overflader baseret på naturgummi, butyl eller andre materialer, som kan frigive olie, blødgøringsmidler eller opløsningsmidler.
Når tætningsfladerne er fremstillet af følsomme natursten, f.eks. marmor eller sandsten, skal der udføres en indledende test for misfarvning.
opfylder kravene i følgende standarder:
EN 15651-1:2012 – til type F-EXT-INT-CC,
EN 15651-2:2012 – til type G-CC,
EN 15651-3:2012 – til type S-XS1 Opbevares i originalt forseglet emballage ved temperaturer fra +5 °C til +25 °C.

Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Elastisk tætning af vinduesrammer og butiksvinduer

  • Forsegling af ekspansionssamlinger og andre konstruktionssamlinger

  • Forsegling af badekar, håndvaske, brusere, køkkenvaske, rør og andre sanitære faciliteter og vandforsyningsapparater

  • Forsegling af varme- og airconditionanlæg

  • Til tætning af samlinger mellem keramiske fliser og andre fliser
InstruktionerOverfladerne, der skal samles, skal være tørre og fri for fedt og støv. Porøse overflader skal grundes. For at undgå at tætningsmiddel klæber til tre overflader skal der anvendes elastisk fyldning, f.eks. polypropylenkabel.

Farve

Manhattan

Indhold

310 ml

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

18 Måned/Måneder

Fungicide egenskaber

Ja

Kemisk basis

Neutral tværforbundet silikoner, oxim-baseret

Lugt/duft

Karakteristisk

Maks. bearbejdningstemperatur

40 °C

Maks. temperaturmodstand

180 °C

Min. bearbejdningstemperatur

5 °C

Min. brudforlængelse

25 %

Vægt for indhold

313 g

Massefylde

1,03 g/cm³

Tæthedsbetingelser

i overensstemmelse med DIN EN ISO 2811-1

Holdbarhed fra produktion/betingelser

18 Måned/Måneder / ved 5 °C til 35 °C

Tæthed/betingelser

1,03 g/cm³ / i overensstemmelse med DIN EN ISO 2811-1

Min. tid for hindedannelse

8 min.

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Fugeglitter

FUGEGLITTER PLAST HVID

With angled edges, the joint smoother is especially suitable for sanitation applications
x 5 stk.
Special glittemiddel

SPECIAL GLITTEMIDDEL TIL SILIKONE , 5L

Universelt glittemiddel velegnet til alle typer tætningsmasser
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger