Super afisningsspray
Super afisningsspray
SUPER AFISER, 5L
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Selv meget overisede ruder ryddes hurtigt og effektivt for is og rim
- Ingen besværlig "afskrabning" af vinduer
- Hurtig påføring
Beskytter ruderne mod tilisning igen
Klart udsyn, selv om køretøjets kabine endnu ikke har nået driftstemperatur
Fremragende materialekompatibilitet
Maling, gummi og plast angribes ikke
Methanolfri
Behagelig citrusduft
Metanol-, AOX- og silikonefri
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til alle typer ruder i bilindustrien, der kræver fjernelse af frost eller is. Materialekompatibilitet med maling, gummi, polykarbonat og PMMA
Sprøjt bilvinduerne til fra top til bund med Würth Super Anti-Freeze-spray. Fjern optøet is med en skraber eller en klud. For at undgå fornyet isdannelse kan du sprøjte et tyndt lag igen.
Hvis der dannes is inde i køretøjet, skal Würth Super Anti-Freeze-sprayen sprøjtes på en klud og gnides kortvarigt på glasset.
Indhold | 5 l |
Vægt for indhold | 4780 g |
Kemisk basis | Ethanol |
Lugt/duft | Citrus |
Farve | Blå |
pH-værdi | 7,8 |
Betingelser for pH-værdi | ved 20 °C |
Min. flammepunkt | 21 °C |
Massefylde | 0,952 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
AOX-fri | Ja |
Silikonefri | Ja |
Biologisk nedbrydelig | 86 % |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!