Screenwash Plus forrudesprinkler
Sprinklervæske, klar, Plus
FROSTSIKKER SPRINKLERVÆSKE, 5 L.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Forbedret frostbeskyttelse
Beskytter pålideligt og effektivt forrude og forlygtesprinklersystemer mod frost
Enestående, forbedret rengøringseffekt
Krystalklart udsyn trods vinterens snavs, som f.eks. vejsalt og andet fedtet vejsnavs
Skånsom mod materialer
- Polykarbonatglas forringes ikke
- Skånsom mod lak og gummi
Velegnet til blæserdyser
Velegnet til alle køretøjsmodeller
Effektiv virkning
- Den ensartede, tynde befugtning af forrude/ruder gør dem lette at rengøre
- Langtidsholdbar rengøringsvirkning, da snavs ikke kan sætte sig så hurtigt fast efter brug
Bemærkning om sprinklerdysers egnethed:
På grund af væskens viskositet, kan en vifteformet spraystråle sikres ned til en temperatur på -15 °C med 1:1-fortynding
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Indhold | 5 l |
Vægt for indhold | 4,55 kg |
Kemisk basis | Vand og ethanol |
Lugt/duft | Citron |
Farve | Blå |
pH-værdi | 7,6 |
Maks. frostsikring | -63 °C |
Min. flammepunkt | 23 °C |
Massefylde | 0,911 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
AOX-fri | Ja |
Silikonefri | Ja |
Biologisk nedbrydelig | Ja |
Beholder | Plastbeholder |
Blandingsskema | ||
Skærmrens | Vand | Frostvæske ned til ca. |
Koncentrat | - | -63°C |
2 dele | 1 del | -35°C |
1 del | 1 del | -23°C |
1 del | 2 dele | -12°C |
I overensstemmelse med ASTM D 1177-98 |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!