Helårs sprinklervæske
Sprinklervæske færdigblandet frostsikret
SPRINKLERVÆSKE -21°C, 60L
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Effektiv
- Frostbeskytter sprinkleranlægget ned til -21 ºC og forstøvet sprinklervæske ned til -15 ºC
- Angriber ikke lak, gummi og polycarbonate
3 liters i funktionel plastpose
- Stærkt plastmateriale
- Effektiv hældemekanisme, der sikrer en god og nem dosering
Anvendes til at opløse snavs og trafikfilm på frontruder på personbiler, lastbiler og entreprenørmateriale m.m.
Indhold | 60 l |
Vægt for indhold | 55000 g |
Kemisk basis | Alkohol med additiver |
Farve | Blå |
pH-værdi | 5 |
Massefylde | 1,01 g/ml |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Silikonefri | Ja |
Beholder | Plasttønde |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!