Spartelmasse VAKU FREE
Spartelmasse VAKU FREE
VAKU FREE SPARTEL 1.650G PATRON
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Cremet konsistens
- Nem at blande
- Nem at bruge
- Kan bruges som spartelmasse
Fremragende vedhæftning og stabilitet
- Fremragende slibeegenskaber
- Tidsbesparende
Maksimalt tilladt VOC-indhold i VAKU FREE: 24 g/l
Varmebestandig op til 80°C
Datablad(X)
Indhold | 1,65 l |
Vægt for indhold | 1650 g |
Kemisk basis | Polyester, styrenfri |
Farve | Lysegrøn |
Hærderindhold | 3 % |
Massefylde | 1 kg/l |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Maks. levetid | 40 min. |
Min. levetid | 30 min. |
Betingelser for levetid | efter tilsætning af hærder maks. 20 °C |
Betingelser for tørretid | ved 20 °C |
Min. tørretid | 25 min. |
Maks. tørretid | 30 min. |
Min. bearbejdningstemperatur | 5 °C |
Maks. temperaturmodstand for hærdet materiale | 30 °C |
Maks. tilladt VOC-koncentration | 24 g/l |
Maks. VOC-koncentration | 24 g/l |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 12 Måned/Måneder |