Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spartelmasse VAKU 20

Spartelmasse, VAKU 20
VAKU 20 FIN SPARTEL, 1.960G DÅSE

Varenr. 089260202

EAN 4045989459032

Prisvisning for kunder efter login
Spartelmasse VAKU 20

Varenr. 089260202
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
Finspartelmasse med høj elasticitet til at lukke porer og til reparation af små ridser, riller og ujævne overflader

Fint afstemte spartelmasse- og harpikskombinationer


  • Ikke-porøs og lukket fyldning

  • Lav ophobning af støv under slibning


Hurtigtørrende


Sparer tid, da videre forarbejdning kan finde sted omgående (slibning, spartling og påføring af toplag)



Let at slibe


  • Brugervenlig

  • Forenkler videreforarbejdning af emnet


Højglanshvid pigmentering


  • Optimal overflade og forberedelse til toplag

  • Velegnet til brug inden for model- og møbelkonstruktion


Temperaturbestandig op til 80 °C

Bemærk

Spids: Inden den endelige behandling dækkes det reparerede punkt med 1-komponent eller 2-komponent universalprimer, HS-spartelmasse eller Rust Stop Quattro (for at eliminere risikoen for synlige reparationskanter eller forringet glans) Maks. tilladt VOC-indhold i VAKU 20: 250 g/l i produktkategori 2(b). Maks. VOC-indhold i henhold til den tyske forordning vedrørende opløsningsbaserede malinger og lakker (ChemVOCFarbV): 2 g/l


Polyesterspartelmasse hærder ikke under +10 °C.

Anvendelsesområde

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Auto/Cargo: Til at fjerne mindre lakskader, ridser og til at lukke eksisterende porer og ujævne områder i fyld- og universalspartelmasseområdet.


Metal: Ekstremt fin overfladebehandling, der sikrer en optimal finish.


Træ: Velegnet som fin- eller universalspartelmasse til alle træsorter. Ikke egnet til brug på olieholdige træsorter. Må ikke anvendes på stærkt medtagne overflader.

Instruktioner

Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt
Slib overfladerne med sandpapir
Pga. dets følsomhed over for vand bør polyestermateriale om muligt kun slibes med sandpapir, ikke vådslibes. For at undgå eventuelle klager sikres altid det korrekte doseringsforhold mellem spartelmasse og hærder.


  • Dosering: 2 % hærder

  • Levetid: 4-5 minutter ved 20 °C

  • Tørretid: 20-30 minutter ved 20 °C

  • Sandpapir: P80-280, vådslibning kun efter fuldstændig tørring

Indhold

1,124 l

Lugt/duft

Karakteristisk

Vægt for indhold

1960 g

Betingelser for VOC-koncentration

ChemVOCFarb

Kemisk basis

Polyesterharpiks

Farve

Hvid

Hærderindhold

2 %

Massefylde

1,744 g/cm³

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C

Maks. levetid

5 min.

Min. levetid

4 min.

Betingelser for levetid

Ved 20 °C

Betingelser for tørretid

ved 20 °C

Min. tørretid

20 min.

Maks. tørretid

30 min.

Maks. temperaturmodstand for hærdet materiale

80 °C

Maks. tilladt VOC-koncentration

250 g/l

Maks. VOC-koncentration

2 g/l

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

12 Måned/Måneder

Supplerende artikler

Sandpapir Useit, art.nr. 0581 30 ... , 0581 31 ... , 0581 330 ...

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Vaku-hærder (peroxidhærder)

HÆRDER, 40 G

Spartelmassehærder til vores polyesterspartelmasse VAKU 20–VAKU 80
Støvbinderklud

WURTH STØVBINDEKLUD

Binder selv det fineste støv inden malerarbejde.
x 5 stk.
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Rust-stop Quattro

RUSTSTOP QUATTRO, 400 ML

Hurtigtørrende universalprimer med en lang række anvendelsesmuligheder
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 3
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 2
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger