Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spartelmasse VAKU 70

Spartelmasse, VAKU 70
VAKU 70 GLASFIBER SPARTEL, 1.760G DÅSE

Varenr. 089260702

EAN 4045989450961

Prisvisning for kunder efter login
Spartelmasse VAKU 70

Varenr. 089260702
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
Glasfiberforstærket spartelmasse til brodannelse mellem revner, huller og til reparation af glasfiberforstærket plast.

Afbalanceret andel af glasfibre


  • Fremragende påføringsegenskaber

  • Brugervenlig


Fremragende vedhæftning og stabilitet


  • Særdeles velegnet til brug på lodrette flader

  • Fremragende vedhæftning på jern, stål, aluminium, galvaniserede og varmgalvaniserede overflader.

  • Velegnet som spartelmasse efter reparation af GFRP-dele med VAKU 80 reparationsharpiks.


Hurtighærdende


  • Til hurtig og tidsbesparende videreforarbejdning.


Maksimalt tilladt VOC-indhold i VAKU 70: 250 g/l i produktkategori 2(b). Maks. VOC-indhold i henhold til den tyske forordning vedrørende opløsningsbaserede malinger og lakker (ChemVOC FarbV): 4 g/l.



Varmebestandig op til 80 °C

Bemærk

Spids: Kan dækkes med VAKU 20-, VAKU 30- og VAKU 40-spartelmasse uden slibning med sandpapir mellem påføringer. Sørg altid for at sikre det korrekte doseringsforhold imellem spartelmasse og hærder for at undgå reklamationer.

Anvendelsesområde

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Auto/Cargo: Til køretøjsfremstilling og reparation af køretøjer til udjævning af ujævnheder, revner og huller. Til reparation af glasfiberforstærket plast. Tilbehør til lastbiler og personbiler.


Metal: Ved maskin- og stålfremstilling til udjævning af større beskadigede områder. Til reparation af glasfiberforstærket plast.

Instruktioner

Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Slib overfladerne med sandpapir. Slib så vidt muligt kun polyestermateriale med sandpapir, når det er tørt, pga. dets følsomhed over for vand. Se særskilt information om vådslibning.

Indhold

1120,8 ml

Lugt/duft

Karakteristisk

Vægt for indhold

1760 g

Betingelser for VOC-koncentration

ChemVOCFarb

Kemisk basis

Polyesterharpiks

Farve

Grøn

Hærderindhold

2 %

Massefylde

1,606 g/cm³

Maks. levetid

5 min.

Min. levetid

4 min.

Betingelser for levetid

Ved 20 °C

Betingelser for tørretid

ved 20 °C

Min. tørretid

20 min.

Maks. tørretid

30 min.

Maks. temperaturmodstand for hærdet materiale

80 °C

Maks. tilladt VOC-koncentration

250 g/l

Maks. VOC-koncentration

4 g/l

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

12 Måned/Måneder

Supplerende artikler

Sandpapir Useit, art.nr.: 0581 3 ...

Spartelmasse VAKU 70 indeholdt:
1 x
Vaku-hærder (peroxidhærder)

HÆRDER, 40 G

Beskrivelse: Spartelmassehærder til vores polyesterspartelmasse VAKU 20–VAKU 80
Mængde: 1 x
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 4
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 2
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger