Reparationsharpiks VAKU 80
VAKU 80 reparationsharpiks
VAKU 80 REPARATIONSHARPIKS, 970G DÅSE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Afbalanceret harpiksblanding
Fremragende påføringsegenskaber
Særlig låg-/udløbskombination
- Brugervenlig
- Nem at tømme til sidste dråbe
Til laminering i forbindelse med VAKU 90-glasfibermåtte, sikrer påføring uden bobler. Påfør VAKU 80 vådt-i-vådt i flere arbejdsgange. Maksimalt tilladt VOC-indhold i VAKU 80: 250 g/l i produktkategori 2(b). Maks. VOC-indhold i henhold til den tyske forordning vedrørende opløsningsbaserede malinger og lakker (ChemVOCFarbV): 0 g/l.
Med henblik på optimal korrosionsbeskyttelse og pålidelig vedhæftning skal området, som skal spartles, primerforbehandles, inden der påføres spartelmasse, med tokomponent Multi-Fill (brug ikke enkeltkomponent-primer, da dette kan medføre tab af vedhæftning)!
Bemærk også mindre = mere. For en påføring uden porer er det vigtigt at påføre spartelmassen i flere tynde lag.
Polyesterspartelmasse hærder ikke under +10 °C.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Autoteknik/transport: Til bil-, båd-, karrosseri- og chassisfremstilling til reparation af brudsteder. Til reparation af GFRP-dele og til genetablering af form og stabilitet. Metal: Restaurering og reparation af GFRP-dele, prototype- og bådbyggeri.
Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt
Slib overfladerne med sandpapir
Sørg altid for at sikre det korrekte doseringsforhold imellem spartelmasse og hærder for at undgå reklamationer.
- Dosering: 2 % hærder
- Anvendelsestid: 10-15 minutter ved 20 °C
- Tørretid 60 minutter ved 20 °C
- Sandpapir P 60-80
Indhold | 869,6 ml |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Vægt for indhold | 970 g |
Betingelser for VOC-koncentration | ChemVOCFarb |
Kemisk basis | Polyesterharpiks |
Farve | Gullig |
Hærderindhold | 2 % |
Massefylde | 1,15 g/cm³ |
Maks. levetid | 15 min. |
Min. levetid | 10 min. |
Betingelser for levetid | Ved 20 °C |
Betingelser for tørretid | ved 20 °C |
Min. tørretid | 60 min. |
Maks. temperaturmodstand for hærdet materiale | 80 °C |
Maks. tilladt VOC-koncentration | 250 g/l |
Maks. VOC-koncentration | 0 g/l |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 12 Måned/Måneder |