Aircondition-kølemiddel R134 a
Aircondition-kølemiddel R-134a
KØLEMIDDEL R134A, 12KG
Varenr. 0892764001
EAN 4045989100279
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Designtestet, stabil flaske, der kan genopfyldes og er genanvendelig
- Høj standkrave og udluftningsventil med 3/4" udvendigt gevind
- Farveløs, lugtfri og uden smag
- Ugiftig
- Ikke-brændbar og ikke-eksplosiv
Den genanvendelige flaske har ikke et stigrør. Placer altid flasken på hovedet for at aftappe kølemidlet.
Gas under tryk, flydende gas
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad(X)
Kølemiddel til brug i airconditionanlæg i biler.
Vægt for indhold | 12 kg |
Kemisk basis | Tetrafluoroethan |
Farve | Farveløs |
Lugt/duft | Lugtfri |
Giftig | Nej |
Eksplosiv | Nej |
Brandfarlig | Nej |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!