Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Premium UV-lækagesøgeradditiv

Luft-UV-lækagesøger additiv Premium
SPORSTOF TIL LÆKAGESØGNING 240 ML

Varenr. 0892764034
EAN 4045989916740

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Fluorescerende additiv til lokalisering af lækager i R134a-, R1234yf- og R744-airconditionanlæg i overensstemmelse med SAE J2297
  • Rækker til 32 biler eller 16 lastbiler

  • Kompatibel med PAG og esterolie

  • Høj andel af fluorescerende ingredienser

  • Beskadiger ikke O-ringe og tætninger
Bemærk

Lækagesøgeradditivet må kun hældes i airconditionanlægget via den røde tankkobling til oliepåfyldning.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Kan bruges i R134a-, R1234yf-, og R744-airconditionsystemer samt i airconditionsystemer med elektriske kompressorer (hybrid-, start/stop- og elbiler) til pålidelig lokalisering af lækager og mikrolækager.

Instruktioner

Sug kølemidlet ud af airconditionkredsløbet, og opret vakuum. Skru beholderen til ny PAG-olie af klimaservicemaskinen, og dosér den nødvendige mængde. Hæld lækagesøgeradditivet i, og sæt det på tankkoblingen til oliepåfyldning. Dosering: 7,5 ml (1/4 oz) til personbiler eller 15 ml (1/2 oz) til lastbiler. Brug klimaservicemaskinen til at hælde lækagesøgeradditivet i airconditionkredsløbet

Indhold

240 ml

Vægt for indhold

232.8 g

Kemisk basis

Polyolesterolie

Farve

Lysebrun

Lugt/duft

Aromatisk

Massefylde

0.88 g/cm³

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

60 Måned/Måneder

Min. flammepunkt

88 °C

Viskositet/konsistens

Medium viskositet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger