Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kompressorolie POE-100 POE 100

POE-olie 100
POE 100 OLIE, 210ML

Varenr. 0892764045
EAN 4053479643540

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Special-POE (polyester) kompressorolie til airconditionanlæg i biler, der anvender R134a/R1234yf-kølemidler og elektriske airconditionkompressorer (hybrid, start/stop, el)

Fremragende modstandsevne overfor potentiel elektrisk krybestrøm i airconditionanlæg med højspænding



Meget hydrofob


  • Ikke ledende

  • Elektriske komponenter påvirkes ikke


Fremragende glideevne, beskytter derfor kompressoren mod slitage

Bemærk
  • Må ikke blandes med andre kompressorolier til airconditionanlæg

  • Opbevar olien, så den er beskyttet mod fugt

  • Brug den åbne dåse hurtigt, opbevar den ikke i længere tid

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Würth kompressorolier opfylder minimum samme krav som olier, der anvendes af bilfabrikanter i hele verden til første fyldning og servicering.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til vedligeholdelse, smøring og køling af bilers elektriske airconditionkompressorer samt glidende og roterende dele i R134a/R1234yf-kredsløbet i airconditionanlægget

Instruktioner

Efterfyld kompressorolie iht. den brugte mængde eller den mængde, som anbefales af bilproducenten, og påfyld den i airconditionanlæggets kredsløb via serviceenheden til airconditionanlægget eller med en sprøjte

Indhold

210 ml

Massefylde

0,964 g/cm³

Kinematisk oliebasisviskositet

11 mm²/sek.

Betingelser for oliebasens viskositet

ved 100 °C

Smeltepunkt

-30 °C

Min. flammepunkt

274 °C

Vandopløselig

Nej

Viskositet/konsistens

Flydende

Damptryk

110 kPa

Betingelser for damptryk

ved 20 °C

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
UV Påfyldningsadapter

UV PÅFYLDNINGS ADAPTER R134A

Påskruningsadapter til påfyldning af alle tilhørende airconditionvæsker
x 1 stk.
Premium UV-lækagesøgeradditiv

SPORSTOF TIL LÆKAGESØGNING 240 ML

Fluorescerende additiv til lokalisering af utætheder i R134a- og R1234yf-airconditionanlæg i overensstemmelse med SAE J2297
x 1 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger