AIRCO-BAG-sporstof til lækagesøgning i airconditionanlæg
A/C-UV-sporstof til lækagesøgning AIRCO-BAG
LÆKAGESØGER A/C AIRCO-BAG, 150ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fluorescerende additiv til lokalisering af utætheder i R134a- og R1234yf-airconditionanlæg
- Kompatibel med PAG og esterolie
- Høj andel af fluorescerende ingredienser
- Beskadiger ikke O-ringe og tætninger
- I hermetisk forseglet Airco-Bag-beholder
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!
Lækagesøgeren er kompatibel med alle FCKW-, HFKW-, HFCKW-, HFO-, og CO2 kølemidler som f.eks. R12, R134a, R1234yf, R407c, R22 og R744.
Kan bruges i R134a- og R1234yf-airconditionsystemer samt i airconditionsystemer med elektriske kompressorer (hybrid- og elbiler) til pålidelig registrering af lækager og mikrolækager.
Før lækagesøgeradditivet ind i airconditionkredsløbet via klimaservicemaskinen.
Indhold | 150 ml |
Vægt for indhold | 148 g |
Kemisk basis | Polyolesterolie |
Colour | Gul fluorescerende |
Massefylde | 0.986 g/cm³ |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 36 Måned/Måneder |
Min. flammepunkt | 200 °C |
Viskositet/konsistens | Flydende |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!