PAG-olie Premium AIRCO-BAG
PAG-olie Premium AIRCO-BAG
PAG 100 OLIE PREMIUM AIRCO-BAG, 150ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Premium PAG (polyalkylenglykol), airconditionkompressorolie til smøring af airconditionanlæg i biler med R1234yf- og R134a-kølemidler
- Hermetisk forseglet Airco-Bag-beholder
- Fuldsyntetisk olie baseret på polyalkylenglykol (PAG) til smøring af køretøjers airconditionanlæg
- Kompatibel med både R1234yf- og R134a-kølemidler og særligt blandbare kølemidler (med dobbelt endekapsel)
- Forbedrer smøreevnen, giver kemisk og termisk stabilitet og garanterer fremragende beskyttelse mod slitage
Må ikke blandes med andre airconditionkompressorolier. Opbevares, så olien er beskyttet mod fugt. Undgå opbevaring i åbne beholdere.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!
Artnr. 0892 764 072 PAG 46 Olie Premium
Svarer til:
- ND8
- ND12
- SPA2
Artnr. 0892 764 073 PAG 100 Olie Premium
Svarer til:
- ND9
- VC200yf
Datablad(X)
Til vedligeholdelse, smøring og køling af bilers airconditionkompressorer, glidende og roterende dele i R1234yf- og R134a-airconditionanlægkredsløb. Kan også bruges til hybrid- og elkøretøjer, der kræver en PAG-olie.
Efterfyld kompressorolie iht. den brugte mængde eller som anbefalet af bilproducenten, og påfyld den i airconditionanlæggets kredsløb via klimaservicemaskinen.
Indhold | 150 ml |
Vægt for indhold | 147 g |
Massefylde | 0.986 g/cm³ |
Viskositet/konsistens | Flydende |
Kinematisk oliebasisviskositet | 100 mm²/sek. |
Vandopløselig | 0 - ikke relevant |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!