PAG-olie Premium
PAG-olie Premium
OILE-PAG-46-PREMIUM-250ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Fuldsyntetisk olie baseret på polyalkylenglykol (PAG) til smøring af køretøjers airconditionanlæg.
- Kompatibel med både R1234yf- og R134a-kølemidler og særligt blandbare kølemidler (med dobbelt endehætte).
- Forbedrer smøreevnen, giver kemisk og termisk stabilitet og garanterer fremragende beskyttelse mod slitage.
Må ikke blandes med andre airconditionkompressorolier. Opbevares, så olien er beskyttet mod fugt. Undgå opbevaring i åbne beholdere
Würth kompressorolier opfylder minimum samme krav som olier, der anvendes af bilfabrikanter i hele verden til første fyldning og servicering.
Til vedligeholdelse, smøring og køling af bilers airconditionkompressorer, glidende og roterende dele i R1234yf- og R134a-airconditionanlægkredsløb. Kan også bruges til hybrid- og elkøretøjer, der kræver en PAG-olie.
Efterfyld kompressorolie iht. den brugte mængde eller som anbefalet af bilproducenten, og påfyld den i airconditionanlæggets kredsløb via klimaservicemaskinen.
Indhold | 250 ml |
Vægt for indhold | 246.5 g |
Min. flammepunkt | 226 °C |
Massefylde | 0.986 g/cm³ |
Viskositet/konsistens | Flydende |
Kinematisk oliebasisviskositet | 46 cSt |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!