Fedt til smøring af led ved høj temperatur
Fedt til smøring af led ved høj temp.
FEDT T. DRIVAKSEL/MANCHET 90G
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Modstandsdygtig over for oxidation - beskytter mod korrosion
God beskyttelse mod slitage
God bæreevne
Nøddriftsegenskaber
- Velegnet til lave glidehastigheder
- Velegnet til vibrerende anvendelsesformål
Syre-, harpiks-, silikone- og AOX-fri
Rens de snavsede smøresteder grundigt.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad(X)
Denne fedt til smøring af fuger ved høj temperatur er en litiumkompleks sæbefedt baseret på mineralsk olie med additiver, der forbedrer korrosions- og oxidationsbeskyttelsen, slidbeskyttelsen og bæreevnen.
Kemisk basis | Litium-kompleks |
Farve | Sort |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Massefylde | 0,98 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Min. temperaturforhold | -30 °C |
Maks. temperaturforhold | 160 °C |
Min. dryppunkt | 220 °C |
Vandopløselig | Nej |
Silikonefri | Ja |
Syrefri | Ja |
Harpiksfri | Ja |
AOX-fri | Ja |
NLGI-kvalitet | 1-2 |
Reaktion i forbindelse med vand | 1-90 |
Betingelser for reaktion i forbindelse med vand | i overensstemmelse med DIN 51807-1 |
Min. bearbejdet gennemtrængelighed | 290 x 0,1 mm |
Maks. bearbejdet gennemtrængelighed | 310 x 0,1 mm |
Bearbejdet gennemtrængelighed, betingelser | i overensstemmelse med DIN ISO 2137 |
Iltningsresistent | DIN 51808 |
Vægt for indhold | 90 g |
Beholder | Tube |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 36 Måned/Måneder |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!