Byggesilikone, neutral
Byggesilikone
BYGGESILIKONE NEUTRAL GRÅ-310ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Emicode EC1+
- Lang lagerholdbarhed
- Klæber på de fleste overflader uden primer
- Ikke korroderende på metaller
- Kan bruges på basiske substrater som f.eks. beton, mørtel og fibercement
- Næsten lugtfri
- Høj grad af stabilitet
- Yderst vejrbestandig
Byggesilikonen er ikke egnet til limning eller udfyldning af hulrum. Svarer til byggemateriale klasse B2 i overensstemmelse med DIN 4102 På grund af det store antal tilgængelige lak- og glaseringsformler bør du, især på alkydmaling og pulverlakeret aluminium, altid udføre dine egne tests. Fjern overskydende glittemiddel på glas og rammer umiddelbart efter påføringen for at undgå udtværing. Byggesilikonen kan anvendes som tætningsmasse mellem rammer og lamineret sikkerhedsglas. Når du udfører arbejdet, skal du sørge for, at der ikke er direkte kontakt mellem tætningsmassen og folien på det laminerede glas. Risiko for gulfarvning ved kontakt med hvide alkydharpiksmalingstyper kan ikke udelukkes. Med større fugemål vil den silikonelignende lugt vare ved i længere tid. Silikone har en tendens til at blive misfarvet i mørke områder, der ikke udsættes for UV-stråling. Undgå kontakt med VKP-bånd. Forskellige typer polykarbonat kræver test af klæbeevne og kompatibilitet før anvendelse. Der kan forekomme belastningsrevner, især når der påføres på skærekanten. Efter skinddannelse må der ikke sprøjtes væske (f.eks. fugemasseglittemiddel eller vand) på samlingen, da der kan opstå pletter.
EN 15651-1 til facadeelementer, klasse F-EXT-INT 25 LM
EN 15651-2 til glasering, klasse G-CC 25 LM
EN 15651-4 til gulvfuger, PW-EXT-INT-CC
ISO 11600 F+G, klasse 25 LM
DIN 18545-2 E
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Datablad(X)
Til tilslutnings-, ekspansions- og tætningssamlinger indendørs og udendørs, f.eks. en væg eller stelforbindelser. Også velegnet til glas. God klæbeevne uden primer på f.eks. glas, træ, stål, galvaniseret stål, aluminium, anodiseret aluminium og uPVC.
Overfladen skal være ren, tør og bæredygtig. Hold øje med målene på samlingen, se teknisk datablad. Påfør primer i fugerne med PE-bagstopmateriale, art.nr. 0875 osv. Behandl porøse substrater (f.eks. beton) med primer, art.nr. 0892170. Glat med fugemasseglittemiddel, inden der danner sig en hinde, art.nr. 0893 3. Uden primer: Glas, aluminium (ubehandlet, malet, glaseret), alle typer metal, emalje, fliser, plastbelagte paneler, hård PVC. Med primer: Beton, porebeton, kalksandsten, klinker, mursten, gips. For yderligere oplysninger om anvendelse henvises der til "Generelle retningslinjer for brug af fugemasser" i Würths online-katalog.
Beholder | Patron |
Indhold | 310 ml |
Kemisk basis | Neutral silikone, alkoxy-basis (alkoholbasis) |
Fungicide egenskaber | Nej |
Farve | Sølv |
Min. tid for hindedannelse | 15 min. |
Kontinuerlig bevægelsesabsorption | 25 % |
Massefylde | 1,01 g/cm³ |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Min./maks. hindedannelsestid /betingelser | 15-40 min, / Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Gennemhærdningstid/betingelser | 2 mm/døgn / 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 18 Måned/Måneder |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 40 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 150 °C |
Shore A-hårdhed | 24 |
Min. brudforlængelse | 300 % |