Afrenser
Afrenser til belægninger
AFRENSER, 5 L.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Virkningsfuld
- Fjerner snavs, belægninger og dårlig lugt
Indeholder ikke A og B stoffer
Kan anvendes til fliser, træværk, sokler, murværk m.m.
Påfør afrenseren jævnt på overfladen med en børste, pensel, sprøjte eller vandkande med spreder. Påføringen skal ske i tørvejr og gerne på fugtig overflade. Det er ikke nødvendigt at efterskylle med vand. Gentag behandlingen hvis nødvendigt. Blandingsforhold: 2 dl til 10 l vand.
Indhold | 5000 ml |
Kemisk basis | Kvarternære ammoniakforbindelser (10 % benzalkoniumklorid) |
Massefylde | 1 g/cm³ |
Tæthed/betingelser | 1 g/cm³ / ved 20 °C |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Farve | Transparent |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved > 0 °C |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 24 Måned/Måneder / ved > 0 °C |
Vægt for indhold | 5000 g |
Produktvægt (pr. vare) | 5270,000 g |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (1)