Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

ECO affedtningsmiddel

Affedter
DEGREASER ECO 5L

Varenr. 0893003005

EAN 4065746772389

Prisvisning for kunder efter login
ECO affedtningsmiddel

Varenr. 0893003005

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Højeffektivt og lavaromatisk affedtningsmiddel
  • Velegnet til hurtig og nem fjernelse af snavs forårsaget af fedt, olie, tjære og asfaltforurening

  • Hurtigadskillende og velegnet til brug i olieudskillere

  • Velegnet til brug på våde overflader
Bemærk

Produktet er certificeret med det nordiske Svanemærke.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Værktøj, motorer og maskiner

Instruktioner

Påfør produktet med en pumpesprayflaske eller børste. Giv det tid til at virke kortvarigt. Skyl med vand, og vask med et alkalisk rengøringsmiddel eller shampoo.

Indhold

5 l

Produktvægt (pr. vare)

4260,000 g

Beholder

Plastbeholder

Kemisk basis

Alifatisk kulbrinte

Farve

Farveløs

Tæthed/betingelser

0,82 g/cm³ / ved 20 °C

Min./maks. bearbejdningstemperatur

-5 til 35 °C

Holdbarhed fra produktion/betingelser

24 Måned/Måneder / ved 10 °C til 35 °C, beskyttet mod sollys, ingen varmekilder

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Pumpesprayflaske Opløsningsmiddelbestandig

PUMPESPRAY NEUTRAL T. OPLØS.MID., TOM 1L

Til enkel forarbejdning af opløsningsmiddelholdige produkter fra beholdere eller tromler
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger