ECO affedtningsmiddel
Affedter
DEGREASER ECO 200L
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Velegnet til hurtig og nem fjernelse af snavs forårsaget af fedt, olie, tjære og asfaltforurening
- Hurtigadskillende og velegnet til brug i olieudskillere
- Velegnet til brug på våde overflader
Produktet er certificeret med det nordiske Svanemærke.
Datablad(X)
Værktøj, motorer og maskiner
Påfør produktet med en pumpesprayflaske eller børste. Giv det tid til at virke kortvarigt. Skyl med vand, og vask med et alkalisk rengøringsmiddel eller shampoo.
Indhold | 200 l |
Produktvægt (pr. vare) | 172500 g |
Beholder | Tønde |
Kemisk basis | Alifatisk kulbrinte |
Farve | Farveløs |
Tæthed/betingelser | 0,82 g/cm³ / ved 20 °C |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | -5 til 35 °C |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 12 Måned/Måneder / ved 10 °C til 35 °C, beskyttet mod sollys, ingen varmekilder |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!