Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Rubber Fit gummivedligeholdelse

Gummipleje, Gummifit
GUMMISTIFT SILIKONEFRI, 75ML

Varenr. 08930128

EAN 4045989463305

Prisvisning for kunder efter login
Rubber Fit gummivedligeholdelse

Varenr. 08930128
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
Silikonefri pleje af gummipakninger
  • Gummidele forbliver smidige og øger deres levetid og forhindrer revnedannelser

  • Frysning og udtørring forebygges effektivt om vinteren

  • Eliminerer pibe- og knirkelyde

  • Silikonefri

  • Modstandsdygtig over for stænkvand og saltvand

  • Biologisk nedbrydelig

  • Modstandsdygtig over for fortyndede syrer og baser

  • Vandafvisende
Bemærk

Brug af produktet på akrylglas (PMMA) kan danne belastningsrevner.


Holdes væk fra antændelseskilder, og undgå rygning. Hvis rensemidlet kommer i kontakt med øjnene, skylles grundigt med vand, og kontakt straks en læge. Må kun bruges på steder med god ventilation.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Beskytter tætningslister i døre, bagagerum og motorhjelm og giver pålidelig beskyttelse mod frost om vinteren.

Instruktioner

Brug den medfølgende svamp, der sidder i flaskeåbningen, til at påføre et tyndt lag Rubber Fit på gummitætningslisten.

Indhold

75 ml

Lugt/duft

Karakteristisk

Kemisk basis

Kulbrinte

Farve

Farveløs

Tæthed/betingelser

0,77 g/cm³ / ved 20 °C

Min. flammepunkt

64 °C

Biologisk nedbrydelig

Ja

Silikonefri

Ja

Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 2
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 5
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger