Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Universalt motorrensemiddel

Vandbaseret motorrens
VANDBASERET MOTORRENS, 5 L.

Varenr. 0893013105
EAN 4046777254167
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Vandbaseret motorrens, høj affedtnings- og renseeffekt
  • Fjerner hurtigt snavs, olie, fedt, olie og støv fra plast og keramiske overflader (fliser, cement, marmor osv.) og alle metaloverflader (jern, stål, rustfrit stål, aluminium osv.)

  • Beskadiger ikke lakerede overflader, gummi eller plexiglas

  • Det er et lavt skummende produkt, det skylles hurtigt væk og efterlader ikke ridser, pletter eller belægninger på overflader

  • Egnet til både manuel brug og til rengøring med vand/rensemaskiner
Doseringstabel:
Gulvpaneler5/10 ml pr. liter
Metaller5/20 ml pr. liter
Genstridigt snavs150/200 ml pr. liter

Indeholder ikke A og B stoffer

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Den anvendte koncentration afhænger af den snavs, der skal fjernes, men det fungerer effektivt ved koncentrationer fra kun 1 til 5 %. Til brug med varmt eller koldt vand

Indhold

5 l

Beholder

Plastbeholder

Farve

Klar

Kemisk basis

Vand

pH-værdi

10,5-11,5

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

AOX-fri

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Pumpesprayflaske, modstandsdygtig over for alkaliske produkter

PUMPESPRAY T. ALKALISKE PROD., TOM 1L

Til enkel forarbejdning af alkaliske produkter fra dunke og tromler. Meget velegnet til vandige, alkaliske rengøringsmidler med en pH på 7,5-12,0

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger