Universalt motorrensemiddel
Vandbaseret motorrens
VANDBASERET MOTORRENS, 750 ML.
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Vandbaseret motorrens, høj affedtnings- og renseeffekt
- Fjerner hurtigt snavs, olie, fedt, olie og støv fra plast og keramiske overflader (fliser, cement, marmor osv.) og alle metaloverflader (jern, stål, rustfrit stål, aluminium osv.)
- Beskadiger ikke lakerede overflader, gummi eller plexiglas
- Det er et lavt skummende produkt, det skylles hurtigt væk og efterlader ikke ridser, pletter eller belægninger på overflader
- Egnet til både manuel brug og til rengøring med vand/rensemaskiner
Doseringstabel: | |
Gulvpaneler | 5/10 ml pr. liter |
Metaller | 5/20 ml pr. liter |
Genstridigt snavs | 150/200 ml pr. liter |
Indeholder ikke A og B stoffer
Produktinformationer
Datablad(X)
Instruktioner
Den anvendte koncentration afhænger af den snavs, der skal fjernes, men det fungerer effektivt ved koncentrationer fra kun 1 til 5 %. Til brug med varmt eller koldt vand
Indhold | 750 ml |
Beholder | Dunk |
Farve | Klar |
Kemisk basis | Vand |
Tæthed/betingelser | 1 g/ml / ved 20 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 36 Måned/Måneder |