Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sprayvoks, Super Gloss

Voksspray Super Gloss
QUICKSHINE SPRAYVOKS, 5 L

Varenr. 08930215
EAN 4046777101232

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Innovativ lynforsegling til ny og velplejet lak.
  • Maksimal spejlglans på få sekunder

  • Fjerner mindre urenheder, støv, fingeraftryk osv. fra lakken.

  • Minimalt tidsforbrug

  • Indeholder ikke silikoneolie
Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Kan også bruges på stort alle glatte overflader. Til polering og forsegling af alle former for køretøjer.

Instruktioner

Sprayes på overfladen, der skal behandles, og overtørres i en cirkelformet bevægelse med en mikrofiberklud.

Indhold

5 l

Farve

Neongrøn

Beholder

Sprayflaske

Tæthed/betingelser

0,98 g/cm³ / ved 20 °C

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C

Kemisk basis

Vand

Holdbarhed fra produktion/betingelser

24 Måned/Måneder / ved 10 °C til 25 °C

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Pumpesprayflaske Opløsningsmiddelbestandig

PUMPESPRAY NEUTRAL T. OPLØS.MID., TOM 1L

Til enkel forarbejdning af opløsningsmiddelholdige produkter fra beholdere eller tromler
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger