Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sprayvoks, Super Gloss

Voksspray Super Gloss
QUICKSHINE SPRAYVOKS, 500 ML

Varenr. 0893021500
EAN 4056807560588

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Innovativ lynforsegling til ny og velplejet lak.
  • Maksimal spejlglans på få sekunder

  • Fjerner mindre urenheder, støv, fingeraftryk osv. fra lakken.

  • Minimalt tidsforbrug

  • Indeholder ikke silikoneolie
Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Kan også bruges på stort alle glatte overflader. Til polering og forsegling af alle former for køretøjer.

Instruktioner

Sprayes på overfladen, der skal behandles, og overtørres i en cirkelformet bevægelse med en mikrofiberklud.

Indhold

500 ml

Farve

Neongrøn

Beholder

Sprayflaske

Tæthed/betingelser

0,98 g/cm³ / ved 20 °C

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C

Kemisk basis

Vand

Holdbarhed fra produktion/betingelser

24 Måned/Måneder / ved 10 °C til 25 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger