Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Rengøringskoncentrat, aktiv vask

Rengøringskoncentrat, aktiv vask
AKTIV VASK 25 LTR

Varenr. 08930251

EAN 4045989957569

Prisvisning for kunder efter login
Rengøringskoncentrat, aktiv vask

Varenr. 08930251
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
pH-neutral bilshampoo til vask af personbiler og erhvervskøretøjer med aktive rengøringsbørster

Baseret på overfladeaktive rengøringsstoffer


  • Smudspartiklerne indkapsles helt og kan skylles væk med vand

  • Gode rengøringsresultater


Kombination af særlige indholdsstoffer gør, at børsterne glider bedre


  • Beskytter køretøjsoverflader

  • Forhindrer tilsmudsning af børsterne


Ingen stribedannelse ved brug af bilvoks og tørremidler


Kan bruges med disse midler i maskiner med vandgenvindingssystemer



Frit for fosfat, AOX og silikone



pH-værdi i koncentratet: 7,5



Let bionedbrydelig i overensstemmelse med OECD*



Kompromitterer ikke effektiviteten af udskillere til flygtige væsker



* OECD = Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling

Bemærk
  • Må ikke udtørre.

  • Opbevares et frostfrit sted.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Indeholder A-stoffer

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til rengøring af køretøjer i automatiske bilvaskehaller

Instruktioner
  • Dosér ufortyndet i vaskebørstesystemet ved hjælp af dispenserpumpen. Når der doseres ved hjælp af en injektor, fortyndes på forhånd med 1 del aktiv vask til 9 dele vand.

  • Anvendelseskoncentration: 0,02-0,2

  • Forbrug pr. køretøj: Ca. 12-14 ml

Indhold

25 l

Produktvægt (pr. vare)

26200,000 g

Kemisk basis

Ikke-ionisk tensid

Lugt/duft

Citron

Beholder

Dunk

Farve

Gul

pH-værdi

7

Tæthed/betingelser

1,02 g/cm³ / ved 20 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

AOX-fri

Ja

Silikonefri

Ja

Fosfatfri

Ja

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Plasthane DN 60-tilslutning

AFTAPNINGSHANE T. 20-60L DUNKE

Til plastdunke med DN 60 tilslutning til 20 L/25 L og 60 L
x 1 stk.
Blå højglanstørrer

TØRREGLANS BLÅ 25 LTR

Flydende tørremiddel til brug i bilvaskehaller med luftblæsere
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger