Blå højglanstørrer
Højglanstørrer blå
TØRREGLANS BLÅ 25 LTR
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Muliggør hurtig fjernelse af store områder med vandfilm
- Vand fjernes stort set fra køretøjets overflade, inden luftblæseren tages i brug
- Fremragende tørreegenskaber
Skaber en ekstra beskyttelsesfolie
- Køretøjets overflade udvikler en effektiv glans
- Regnvandet løber af
Fosfat-, AOX- og silikonefri
pH-værdi i koncentrat: ca. 4
Fri for mineralsk olie og kulbrinter
Påvirker ikke effektiviteten af udskillere til flygtige væsker.
Let bionedbrydeligt i henhold til OECD.
OECD = Organisation for Economic Cooperation and Development (organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling)
Opbevares et frostfrit sted. Undgå overdosering. Må kun anvendes på rensede og skyllede overflader.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Indeholder ikke A og B stoffer
Til brug i bilvaskeanlæg og selvbetjeningsvaskeanlæg til biler.
Ved dosering med doseringspumpen suges ind ufortyndet. Når der doseres ved hjælp af en injektor, røres 1 del højglanstørrer op med 9 dele vand.
Påføringskoncentration: Ca. 0,2%
Forbrug pr. køretøj: Ca. 8-10 ml
Vægt for indhold | 24,79 kg |
Kemisk basis | Kationiske overfladeaktive stoffer |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Farve | Blå |
pH-værdi | 4 |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved 20 °C |
Betingelser for pH-værdi | i koncentrat |
Massefylde | 0,986 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 12 Måned/Måneder |
Silikonefri | Ja |
Fosfatfri | Ja |
Biologisk nedbrydelig | Ja |
AOX-fri | Ja |
Indhold | 25 l |
Beholder | Dunk |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (0)