Universal vandtætningsspray
Imprægneringsspray, Universal
IMPRÆGNERINGSSPRAY UNIVERSAL 400 ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Fremragende vandafvisning
- Forlænget levetid for tekstiler
- Beskyttelse mod pletter, snavs, olier og fedtstoffer
- Stoffet forbliver smidigt og luftgennemtrængeligt
- Meget god slidstyrke
- Varmebehandling ikke nødvendig
- Fri for vedholdende fluorforbindelser (fri for PFOA, PFOS og APEO)
Må kun bruges på et sted med god ventilation. Der må kun sprøjtes i få sekunder. Holdes uden for børns rækkevidde. Indeholder opløsningsmidler. Ikke egnet til højpoleret læder og bemalet glat læder. Kontroller materialekompatibiliteten i et usynligt område før påføring. Tildæk sart plast og maling før påføring. Tør overskydende materiale af overflader, der ikke består af tekstiler.
Forsigtig! Vær opmærksom på følgende udsagn! Kan forårsage helbredsskader ved indånding! Må kun bruges udendørs eller på steder med god ventilation! Sprøjt kun nogle få sekunder! Sprøjt kun grundigt på læder og tekstilprodukter udendørs, og lad det lufttørre ordentligt! Holdes uden for børns rækkevidde!
Før påføring kontrolleres for kompatibiliteten på et usynligt område. Følg producentens plejeanvisninger. Må ikke anvendes i direkte sollys eller på varme overflader.
Indeholder opløsningsmidler: Ikke egnet til højpoleret læder og bemalet blødt læder. Udfør en indledende test i et usynligt område, før påføring for at kontrollere materialekompatibilitet. Tildæk sart plast og maling før påføring. Tør overskydende materiale af tilstødende overflader, der ikke er af tekstil, såsom maling, gummi, dør- og vinduestætninger, PVC- eller akrylglaspaneler.
Forsigtig! Vær opmærksom på følgende udsagn! Kan forårsage helbredsskader ved indånding. Må kun bruges udendørs eller på steder med god ventilation. Sprøjt kun nogle få sekunder. Sprøjt kun grundigt på læder og tekstilprodukter udendørs, og lad det lufttørre ordentligt. Holdes uden for børns rækkevidde.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. Ved brug af produktet skal både det tekniske datablad og specifikationerne for de gældende regler overholdes.
Cabrioletstoftage, markiser, parasoller, telte, rygsække, sports- og arbejdstøj samt forskellige typer læder (med undtagelse af højglanspoleret læder og malede, glatte lædertyper)
1. Overhold påføringsanvisningerne før påføring
2. Stoffet skal være rent, tørt og fri for fedt
3. Påfør imprægneringssprayen fra en afstand af ca. 15-20 cm
4. Udluft godt, og lad tørre helt efter behandlingen
Før påføring kontrolleres for kompatibiliteten på et usynligt område. Følg producentens plejeanvisninger. Må ikke anvendes i direkte sollys eller på varme overflader.
Indhold | 400 ml |
Beholder | Spraydåse |
Lugt/duft | Frugtagtig |
Farve | Farveløs |
Kemisk basis | Fluorcarbonharpiks |
Tæthed/betingelser | 0,678 g/cm³ / ved 20 °C |
Min./maks. sprøjteafstand | 15-20 cm |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (0)