Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

ECO interiørrens

Indendørs rengøringsmiddel
INTERIØRRENS 5L

Varenr. 0893033105

EAN 4065746772471

Prisvisning for kunder efter login
ECO interiørrens

Varenr. 0893033105

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

ECO interiørrens efterlader en fedtfri og ren overflade
  • Løsner genstridigt snavs

  • Kompatibel med overflader såsom gummi, plast og vinyl

  • Efterlader en fedtfri overflade

  • Giver en frisk duft
Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Interiør i køretøjer

Instruktioner

2-5 % af produktet blandes med vand. Påføres med pumpesprayflaske, lad det virke kortvarigt, og tør det derefter af med en mikrofiberklud.

Indhold

5 l

Beholder

Dunk

Farve

Blå

Kemisk basis

Alkalisk tensid

Tæthed/betingelser

1,025 g/cm³ / ved 20 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

12 Måned/Måneder

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Alkalisk bestandig højtrykssprøjte

PÅFØRINGSSPRØJTE ALKALINE, 5L

Alsidig tryksprøjte til køretøjs- og industrirengøring med maksimal modstandsdygtighed over for alkaliske forbindelser
x 1 stk.
Pumpesprayflaske, modstandsdygtig over for alkaliske produkter

PUMPESPRAY T. ALKALISKE PROD., TOM 1L

Til enkel forarbejdning af alkaliske produkter fra dunke og tromler. Meget velegnet til vandige, alkaliske rengøringsmidler med en pH på 7,5-12,0
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger