Truck X Clean Plus
TRUCK X-CLEAN, 20L
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Effektiv og hurtig rengøringskraft
- Beskytter mod kalkaflejringer
- Særligt høj skumkraft
- Hjælper med hurtig og pletfri tørring
- Ekstremt produktiv
Opbevares på et sted, som er frostfrit, må ikke udtørre.
Indeholder A-stoffer (2,5%). Ved krav om produkter uden A- og B-stoffer kan ECO WASH 0893052255, 0893050255, 0893050055 eller Super X Clean 0893140200, 0893140020 bruges i stedet.
Datablad(X)
Industri- og erhvervskøretøjer
Bruges ufortyndet via doseringspumpen. Med højtryksenheder eller skumlanser/skumpistoler skal der fortyndes med vand i forholdet 1:5. Anvendelseskoncentration: 3-5%. Skyl derefter med vand.
Indhold | 20 l |
Produktvægt (pr. vare) | 22,000 kg |
Kemisk basis | Alkalisk tensid |
Farve | Violet |
pH-værdi/betingelser | 13,2 / ved 20 °C |
Tæthed/betingelser | 1,1 g/cm³ / ved 20 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 36 Måned/Måneder |
Fosfatfri | Ja |