Truck X Clean Plus
Køretøjsrens Truck X-Clean
TRUCK X-CLEAN, 200L
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Effektiv og hurtig rengøringskraft
- Beskytter mod kalkaflejringer
- Særligt høj skumkraft
- Hjælper med hurtig og pletfri tørring
- Ekstremt produktiv
Opbevares på et sted, som er frostfrit, må ikke udtørre.
Indeholder ikke A og B stoffer
Datablad(X)
Industri- og erhvervskøretøjer
Bruges ufortyndet via doseringspumpen. Med højtryksenheder eller skumlanser/skumpistoler skal der fortyndes med vand i forholdet 1:5. Anvendelseskoncentration: 3-5%. Skyl derefter med vand.
Indhold | 200 l |
Produktvægt (pr. vare) | 220 kg |
Kemisk basis | Alkalisk tensid |
Farve | Violet |
pH-værdi/betingelser | 13,2 / ved 20 °C |
Tæthed/betingelser | 1,1 g/cm³ / ved 20 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 36 Måned/Måneder |
Fosfatfri | Ja |